絞り込み
プラグ形状
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • 125(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • ELPA(9)
  • H&H(1)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • SK11(5)
  • STAR Light(1)
  • TRUSCO(2)
  • アメリカン電機(17)
  • エスコ(9)
  • オーム電機(9)
  • タイカツ(3)
  • ユーボン(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(5)
  • 明工社(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プラグ形状」から絞り込む
その他(1)
  • 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    6日以内出荷
    2芯・3芯の両方に対応した防雨型ゴムプラグです。ポッキンプラグ仕様で2P・3P兼用、125V・15A、合計1500Wまで対応します。ワニ口クリップ付きアース線を備え、トラッキング対策・二重絶縁・難燃性樹脂を採用した安全設計です。
    用途LED投光器や電動工具などの電源コードへのプラグ取り付け、工事現場、建設現場、屋外作業などの電源接続に。質量(g)81.7定格電圧(V)125コンセント形状3P・2P兼用、平刃タイプ適合外径(Φmm)【電源】6~8定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75(2芯/3芯)容量(W)~1500絶縁方式二重絶縁構造難燃性V-0相当プラグ形状ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用)

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃プラグ(キャップ)
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
GOODGOODS(グッド・グッズ)の標準/平刃プラグ(キャップ) 【通販モノタロウ】 標準/平刃タイプ