絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
エコロジープロダクト
「寸法(縦×横×深さ)(mm)」から絞り込む

中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
中型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌日出荷ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー規格JIS C8435適合規格(PS)E
アウトレットボックスAタイププレート付中浅形ブラック
日動電工¥529税込¥5821個4日以内出荷すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類中浅形側面ノック数Φ27×8個RoHS指令(10物質対応)対応
中型四角アウトレットボックス
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
アウトレットボックスAタイププレート付4OB
日動電工(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
大型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック
日動電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類大深形側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレットボックス用支持金具
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581箱(20個)当日出荷アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。用途軽量間からボックスを離して支持できます。仕様適合間柱/65×35~45(mm)材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
ジョイントアウトレットボックス
未来工業(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌日出荷ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
埋込四角アウトレットボックス (スタット無)
未来工業¥249~税込¥274~1個翌日出荷スタット無です。(Φ11の穴付) ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
結露防止ボックス埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥699~税込¥769~1個翌日出荷結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー(内面:特殊塗料 白)
軽間アウトレットボックス( 平塗代カバー付)( 軽間シリーズ)
未来工業¥4,598税込¥5,0581セット(10個)翌日出荷平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。 仕切板(12M)が取り付けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 浅型)
未来工業¥359税込¥3951個翌日出荷から翌々日出荷ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)
未来工業¥329税込¥3621個翌日出荷塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付側面ノックアウト22・22(25・25)×4
X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用・4方出
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷付属品X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付適合鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個3日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥339~税込¥373~1個3日以内出荷カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装中型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340