絞り込み
材質
- スチール(21)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 未来工業(73)
- 日動電工(20)
- 外山電気(19)
- ネグロス電工(6)
- 三桂製作所(6)
- 伊藤電気製作所(5)
- 八州電工(4)
- 泉精器製作所(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パナソニック電工(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
住宅用スイッチボックス深型 1コ用
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
露出スイッチボックス(1コ用0方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281台3日以内出荷電線管の管端または中間部に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。鋼板製電気亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.35呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
2コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷寸法(mm)102×54××35質量(kg)0.13種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトトG16(C19)×1
2個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷付属品器具取付ねじ材質JIS G3141に規定するSPCC相当品適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
3コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
ねじなし露出スイッチボックス片側2方
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個欠品中電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。仕様鋼板製,1コ用片側2方出材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
露出スイッチボックス(2個用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
丸型露出ボックス(0方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台3日以内出荷1~4方出ボックスすべての用途に使用できます。鋼板製電気亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.31呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
4コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)1板厚(mm)1.6
住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
埋込スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし型標準型種類2コ用深さ(mm)36
露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。付属品皿小ねじ(M4×10)2本
露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
露出スイッチボックス 2コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
2個用スイッチボックス B・C共用
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51型浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個32日以内出荷材質カバー固定ねじ:ステンレス、カバー/ボディ:ASA樹脂端子台M5端子RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個3日以内出荷寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
5個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
5個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124