絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 未来工業(73)
- 日動電工(22)
- 電成興業(13)
- 八州電工(8)
- 東京富士商会(8)
- JAPPY(5)
- 三桂製作所(3)
- 富士商(3)
- INABA(因幡電機産業)(2)
- 明工社(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 南電機(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)

中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
大型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個当日出荷用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製質量(kg)0.18種類平カバー外形寸法(mm)122×122規格JIS C8340表面処理電気亜鉛めっき板厚(mm)1.6
中型四角スイッチカバー1コ用
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。材質鋼板製外形寸法(mm)106×106表面処理電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個当日出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック種類ブランク外形寸法(mm)108×108×3.3規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
ブランクカバー角型
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。質量(kg)0.16種類A、B共用型
1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個4日以内出荷長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
保護カバー(セパレータ付)
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(10個)4日以内出荷強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個4日以内出荷長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
中型四角スイッチカバー2コ用
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個4日以内出荷から5日以内出荷種別2個用材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
八角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック外形寸法(mm)106Φ×3.3使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
4コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷長さ(mm)228幅(mm)117質量(kg)0.8高さ(mm)54種類4コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥909税込¥1,0001個当日出荷長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1コ用スイッチボックス トロセーブ
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941個4日以内出荷仕様カバー付材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法(mm)119×72質量(kg)0.32タイプセーリスボックス「トロセーブ」種類スイッチ1コ用寸法H(mm)44板厚(mm)1.6側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1