絞り込み

台付スライドボックス
未来工業(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
スライドボックス(機器用) 深形
未来工業¥409~税込¥450~1個(1個)翌々日出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
EGスライドボックス
未来工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
スライドボックス(機器用)
未来工業¥299~税込¥329~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)
未来工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌日出荷深さ45mm!(標準品より9mm深い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付)
未来工業(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。付属品アルミ箔付・タッピンねじ付・磁石付深さ(mm)38
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形)
未来工業¥419~税込¥461~1個翌日出荷から翌々日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。付属品タッピンねじ
軽間ボックス
未来工業¥139~税込¥153~1個(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
大型スライドTLボックス
未来工業¥559税込¥6151個翌日出荷ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。付属品14・16変換アダプタ2個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
スライドTLボックス
未来工業¥559~税込¥615~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷電話・TV・インターホン・チャイム等の配管用の端末、中継ボックスに使用します。 受け口のツメにより差し込むだけで、ガッチリ接続できます。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。適合管TLフレキ(14・16)、PF単層波付管(14)
EGスライドボックス(磁石なし)
未来工業¥9,798税込¥10,7781パック(100個)当日出荷ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです (穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています) タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知) PF22まで直接配管できる兼用ノック種類1ヶ用適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2差し込みノック接続管(本数)-
パネルボックス(機器用)
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)ほか当日出荷木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用
未来工業¥239~税込¥263~1個翌日出荷スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)付属品タッピンねじ仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)
未来工業¥239~税込¥263~1個翌日出荷スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付・浅形)
未来工業¥319~税込¥351~1個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)付属品タッピンねじ
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( 磁石なし)
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。付属品タッピンねじ仕様アルミ箔付、仕切板(53M)付適合NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付)
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。付属品タッピンねじ付仕様アルミ箔付、磁石付、仕切板(53M)付種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm)
未来工業¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)
未来工業¥479~税込¥527~1個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm)
未来工業¥359~税込¥395~1個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
配管スライドボックス
未来工業¥899税込¥9891個翌日出荷波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。付属品仕切板付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40種類3ヶ用
小判スライドボックス( 磁石なし・極浅)
未来工業¥269税込¥2961個翌日出荷深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。付属品タッピンねじ付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
ユニットボックス (情報機器ボックス)
未来工業¥679~税込¥747~1個翌日出荷整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。付属品14・16変換アダプタ2個付
大型スライドTLボックス (2個用)
未来工業¥769税込¥8461個翌日出荷サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ)
未来工業¥259~税込¥285~1個翌日出荷付属品アルミ箔付・タッピンねじ付色断熱シート:薄グレー色深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.034
断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)
未来工業¥259~税込¥285~1個翌日出荷付属品フェノバボード付(厚さ15mm)、アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.019