絞り込み
種類
M型フード付ガラリ(1)
U型フード付ガラリ(2)
丸型ガラリ(6)
丸型フード付ガラリ(5)
呼び
- 75
- 50(2)
- 100(148)
- 125(14)
- 150(143)
- 152(1)
- 200(19)
- 250(4)
材質
- ステンレス(18)
- 樹脂(4)
ブランド
- 宇佐美工業(11)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(7)
- 真田化鋼(S・ROSE)(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
商品豆知識

ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5色ホワイト
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥789税込¥8681個当日出荷から9日以内出荷樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂色ホワイト
樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)
真田化鋼(S・ROSE)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。用途自然給気用室外換気孔種類換気フード材質ASA樹脂寸法C(mm)36寸法F(mm)9.7
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から6日以内出荷種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥5,698税込¥6,2681台当日出荷から5日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱ガラリ・防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から6日以内出荷種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥6,798税込¥7,4781台5日以内出荷●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥6,798税込¥7,4781台5日以内出荷●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●着脱防虫網付。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上HL(ヘアーライン)
K 丸型兼用ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥499税込¥5491個3日以内出荷丸型換気ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの樹脂製のΦ75丸型ガラリ呼び径(Φmm)75材質ABS樹脂色シルバーグレー