153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型)

    カナフジ電工
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
    備考1個
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型)

    カナフジ電工
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。
    備考1個
  • ミニパンチング・ラックパーツ 吊り金具 カナフジ電工

    ミニパンチング・ラックパーツ 吊り金具

    カナフジ電工
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    ミニパンチング・ラックを吊る支持材として使用します。
  • ハイダクト(配線ダクト) ハンガー(吊り金具) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ハンガー(吊り金具)

    カナフジ電工
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    品名75
  • スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型)

    カナフジ電工
    789税込868
    1個
    10日以内出荷
    カバー取付け時に使用する吊り金具です。※六角ナット、平ワッシャーになります
    備考1個
  • ケーブルラック用支持材 吊り金具(18-1タイプ) カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 吊り金具(18-1タイプ)

    カナフジ電工
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ハイダフターを吊りボルトで吊る金具です。
    備考適合本体30型種類電気亜鉛メッキ仕上
  • スチール製 ケーブルラックパーツ ハイダフター用傾斜吊り金具(D型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ ハイダフター用傾斜吊り金具(D型)

    カナフジ電工
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    傾斜した部分をダフターで吊る金具です。
    備考1個
  • ケーブルラック用支持材 吊り金具(17タイプ) カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 吊り金具(17タイプ)

    カナフジ電工
    799税込879
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ハイダフターを吊りボルトで吊る金具です。
  • スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型)

    カナフジ電工
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    カバー取付け時に使用する吊り金具です。※六角ナット、平ワッシャーになります。
    備考1個
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型)

    カナフジ電工
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    接続金属部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
    備考1個
  • パンチング・ラックパーツ 吊り金具(A型)W3/8用 カナフジ電工

    パンチング・ラックパーツ 吊り金具(A型)W3/8用

    カナフジ電工
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    吊りボルトで本体を吊る場合に使用します。
  • ハイダクト(配線ダクト) ハンガー吊り金具 カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ハンガー吊り金具

    カナフジ電工
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • アルミニウム製 ケーブルラック 吊り金具(E型)W1/2用 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック 吊り金具(E型)W1/2用

    カナフジ電工
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。
    備考1個
  • ケーブルラック用支持材 吊り金具(18-2タイプ) カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 吊り金具(18-2タイプ)

    カナフジ電工
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ハイダフターを多段吊りするときの中間吊り金具です。
    種類電気亜鉛メッキ仕上
  • 一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工

    一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
    適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
  • 吊り金具 ネジ穴付 RS PRO RS PRO

    吊り金具 ネジ穴付 RS PRO

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ねじ付きハンガー
    仕様材質 = スチール最大負荷 = 90kg個数 = 100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具 ネジ穴付 RS PRO, M10 RS PRO

    吊り金具 ネジ穴付 RS PRO, M10

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    クリップオン、Z棟木
    仕様材質 = スチール最大負荷 = 45kg呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm RS PRO

    吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 5 → 7 mm, M10 RS PRO

    吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 5 → 7 mm, M10

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    クリップオン、縦型フランジ
    仕様フランジ厚 = 5 → 7 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 5mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 垂直呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 1.5 → 5 mm, M10 RS PRO

    吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 1.5 → 5 mm, M10

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    クリップオン、縦型フランジ
    仕様フランジ厚 = 1.5 → 5 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 5mmフランジ最小厚さ = 1.5mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 垂直呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm, M10 RS PRO

    吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm, M10

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    クリップオン、横型フランジ
    仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 水平呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーロープ ネグロス電工

    ワイヤーロープ

    ネグロス電工
    2,288税込2,517
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワイヤーロープ式振れ止めシステム 被覆付き
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    119税込131
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
    仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 全ネジ用ボックス支持金具 ネグロス電工

    全ネジ用ボックス支持金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。 全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。 鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。
    仕様ダクロタイズド塗装適合ねじ全ネジW3/8、丸鋼Φ9ねじサイズタッピンネジなべM5×16
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    469税込516
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
  • 軽みぞ形鋼用交差金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼用交差金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    吊り金具付近に軽みぞ形鋼を施工することができます。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、樹脂カバー付きです。
  • スーパーEデッキ用ケーブル支持具 ネグロス電工

    スーパーEデッキ用ケーブル支持具

    ネグロス電工
    929税込1,022
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
  • 落下防止補助金具 ネグロス電工

    落下防止補助金具

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    グリップルと併用し、天井下地材の落下による被害を低減する補強金具です。 ダブルバー、シングルバーのどちらにも使用できます。
  • 吊りボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・丸鋼用

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。 ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
  • 吊りボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・丸鋼用

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。
  • ケーブル支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    ケーブル支持金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    16日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
    材質ダクロタイズド塗装寸法A(mm)90
  • Tバー吊り金具 ネグロス電工

    Tバー吊り金具

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    16日以内出荷
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    859税込945
    1個
    16日以内出荷
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
  • アングル斜め支持金具 ネグロス電工

    アングル斜め支持金具

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    16日以内出荷
  • アングル用吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    799税込879
    1個
    16日以内出荷
    本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
    適合吊りボルトW3/8材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • HB50-W□用補強金具(アングル鋼用) ネグロス電工

    HB50-W□用補強金具(アングル鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    16日以内出荷
    等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
    適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
吊り金具/振れ止め金具