吊り金具/振れ止め金具とは、電線管や抱くとなどを天井や梁から吊り下げて支持、振動などによる振れを防ぐための部材です。ダクターチャンネル、パイプハンガーなど吊り金具は、天井などに吊りボルトで固定し、そのレール部分に、ダクタークリップなど配管支持を通して電線管などを支持、吊りボルト支持金具やネジ込T足で振れ止めの補強を行います。吊り金具の深さには、15mmから75mmほどのものまであり、使用条件によって様々です。また、木材から吊りボルトをおろすための木造吊足金具、白羽子板ボルトなどの製品も揃っています。
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全ねじ交差金具(おむすびくん) ネグロス電工

    全ねじ交差金具(おむすびくん)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
  • 天井・壁面用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    天井・壁面用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
    適合吊りボルトW3/8
  • ダクターチャンネル吊り金具 ネグロス電工

    ダクターチャンネル吊り金具

    ネグロス電工
    539税込593
    1セットほか
    当日出荷
    適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質ステンレス鋼
  • フラットデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    フラットデッキ用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
  • ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具) ネグロス電工

    ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本組)
    当日出荷
    照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
    質量(g)195チェーン長(mm)300適合吊りボルトW3/8
  • フランジナット W3/8 ネグロス電工

    フランジナット W3/8

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(20個)
    当日出荷
    パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
    適合吊りボルトW3/8
  • サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ) ネグロス電工

    サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。 突起となる部分や鋭利な箇所に貼ることでケーブルを保護できます。
    厚さ(mm)1構造ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工
  • 角パイプ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    角パイプ用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理
  • 短尺ダクター ネグロス電工

    短尺ダクター

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • 吊りボルト振れ止め金具(直角用) ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具(直角用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
  • 野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工

    野縁・野縁受け接続補強金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1セット(10個)
    当日出荷
    本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
  • クリップ ネグロス電工

    クリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    779税込857
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • 直角形ヤスリ ネグロス電工

    直角形ヤスリ

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    最適形状を追求した独自のL形ヤスリ
    用途ダクターチャンネルのバリ取りに最適です。質量(g)107
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
  • 吊りボルト振れ止め金具(片側用) ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具(片側用)

    ネグロス電工
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • 吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工

    吊りボルト用感知器取付金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
    適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
  • 一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・座金)適合フランジ厚(mm)40~70適合吊りボルトW3/8
  • H形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    H形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
  • 一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    寸法A(mm)43寸法B(mm)25適合フランジ厚(mm)40~70
  • アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスター ネグロス電工

    アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスター

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    オプション品でさらに便利に! レベルアジャスター(切欠きタイプ)に交換することで基礎との隙間を最小限に!
    用途アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    769税込846
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 野縁受け吊り金具(ビス止め式) ネグロス電工

    野縁受け吊り金具(ビス止め式)

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    ねじ止め式で開口部の開きを防止します。
  • 締め金具用保護キャップ ネグロス電工

    締め金具用保護キャップ

    ネグロス電工
    2,098税込2,308
    1パック(20個)
    当日出荷
    施工中及び施工後の安全を確保します。
  • サキラック(接着剤式ケーブル支持具) ネグロス電工

    サキラック(接着剤式ケーブル支持具)

    ネグロス電工
    899税込989
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
    材質ABS樹脂グレー
  • ハンガー ネグロス電工

    ハンガー

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    当日出荷
  • ダクターチャンネル用中ナット(仮止め用) ネグロス電工

    ダクターチャンネル用中ナット(仮止め用)

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1袋(20個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
    適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ材質ステンレス鋼
  • 吊りボルト振れ止め金具(両側用) ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具(両側用)

    ネグロス電工
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • HB50P用補強金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工

    HB50P用補強金具(みぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    HB50P、HBTS1-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
  • 一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    969税込1,066特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2
  • 吊りボルト振れ止め金具(3方向用) ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具(3方向用)

    ネグロス電工
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 3方向へ同じ位置より振れ止めができます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8
  • サイロック(二重天井用感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(二重天井用感知器取付金具)

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1箱(20個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。 材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
  • パンチング・ラックパーツ 吊り金具(B型)W1/2用 カナフジ電工

    パンチング・ラックパーツ 吊り金具(B型)W1/2用

    カナフジ電工
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    吊りボルトで本体を吊る場合に使用します。※300W以下でご使用下さい。パンチングラック吊り金具(B型)W1/2はラック幅400mm以上については、幅方向のたわみが目立つため、使用しないで下さい。
    備考1個
  • 鋼管用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工

    鋼管用ワイヤーロープ取付金具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個ほか
    4日以内出荷
    ワイヤーロープ式振れ止めシステム
    用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    469税込516
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ブレース取付金具 ネグロス電工

    ブレース取付金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで施工できます。 ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。 CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。 ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
吊り金具/振れ止め金具