絞り込み
エコロジープロダクト

HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥489~税込¥538~1個4日以内出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷から16日以内出荷HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) SK1FD
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。(UL難燃グレード94V-2承認) ハロゲンフリー仕様です。 ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。用途フラットデッキにケーブル配線を先行できる支持具です。材質66ナイロンねじ:電気亜鉛めっき色黒最大結束径(Φmm)50許容静荷重(N[kgf])19[2]
二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド)
ネグロス電工¥1,588税込¥1,7471セット(10個)4日以内出荷ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
サキラック(デッキスラブ用ケーブル支持金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381セット(10個)4日以内出荷予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 ルート変更や追加施工にも対応できます。 CV、CVTケーブルも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])49[5]
ケーブルプロテクター
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481セット(5本)3日以内出荷ダクト、セパレーター、ケーブルラック親桁等のエッジ部分にはめるだけで確実なケーブル保護ができます。用途セパレーター等のエッジ部とケーブルとの接触を防ぐブッシングです。材質6ナイロン色乳白色長さ(m)1
ファスライド(吊り鉄線継ぎ金具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)4日以内出荷金具の両端をつまむだけで、長さ調整ができます。微調整も簡単です。適合吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
サキラック(ケーブル支持金具SKL型)
ネグロス電工¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□