絞り込み
テープ厚さ(mm)
0.03・0.053・0.06・0.08・0.1・0.12・0.13・0.15・0.17・0.18・0.2・0.22・0.23・0.25・0.5・0.51・0.76・1・3・.2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・梱包用・結束用・表示・安全用・補修用・電気・電子用
基材
OPP・その他・グラスファイバー・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
229件中 201229
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m RS PRO自己融着テープ RS PRO 50mm x 10mRS PRO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
仕様幅 = 50mm長さ = 10m
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:19mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:19mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro 白色ガラスクロス絶縁テープ、 19 mm 33 mこの RS Pro ガラスクロス絶縁テープは、伸張強度が求められる結束、保持、ワイヤハーネス用途に最適です。0 +180 C の使用温度範囲に耐えられるため Ability では、高温のダクト又はチャンバを永続的に密閉することができます。 このテープの難燃性は、 UL510 規格に準拠し、 Underwriters Laboratories 認定の電気テープに関する国際的な規格として認められています。長さ 33 、幅 19 mm です。テープにはシリコン接着剤が使用されているため、保持力に優れ、さまざまな温度範囲できれいに取り除くことができます。整備性は最大 +180 C ですが、使用時に温度範囲が +10 C +40 C であることを確認してください。 このテープは優れた耐薬品性を示しているため、特にトラクションモータ及びジェネレータでの角型導体の絶縁に役立ちます。特長と利点 RS Pro の白いガラスクロス用絶縁テープ 長さ 33 幅 19 mm 厚さは 0.18 mm 3 N/cm の接着力 ガラスクロスの基材を使用したシリコン接着剤で、優れた性能を発揮 保持力 動作温度範囲: ° → +180 C IEC 60454-3-8 Type (国際電気標準会議)に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:25mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:25mmRS PRO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
RS PRO V10
仕様色 = 白幅 = 25mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:12mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:12mmRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RS PRO 10
仕様色 = 白幅 = 12mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,470税込6,017
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
自己融着テープ 23 19mmX9m 3M(スリーエム)自己融着テープ 23 19mmX9m3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(10巻)
当日出荷
テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。トラスコ品番108-6681幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)9抵抗(Ω)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31伸び7
ラバースプライシングテープ ストロングホールドラバースプライシングテープストロングホールド
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ガスシーラー コーニングガスシーラーコーニング
76,980税込84,678
1ケース(60巻)
6日以内出荷
長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
ビニールテープ お得パック 19mm 20m巻 K サンユー印刷ビニールテープ お得パック 19mm 20m巻 Kサンユー印刷
32,980税込36,278
1箱(200巻)
6日以内出荷
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用伸び(%)100引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)3.5
ビニールテープ お得パック 19mm 10m巻 K サンユー印刷ビニールテープ お得パック 19mm 10m巻 Kサンユー印刷
18,980税込20,878
1箱(200巻)
6日以内出荷
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用伸び(%)100引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)3.5
絶縁テープ STAHLWILLE(スタビレー)絶縁テープSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
長さ(m)500特性絶縁
ビニルテープS ニトムズビニルテープSニトムズ
23,980税込26,378
1箱(200巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。 電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。
用途電気絶縁用として 各種電気コードの被覆補修・補強に。 機械・工具の絶縁被覆に 各種結束・色分けに材質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボンFITテープ(自己融着性絶縁テープ)ユーボン
719税込791
1巻
4日以内出荷
絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻) エスコ19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-8材質塩化ビニール
ビニルテープS 19X10 5巻パック 緑 ニトムズビニルテープS 19X10 5巻パック 緑ニトムズ
15,980税込17,578
1セット(40個)
翌日出荷
トラスコ品番730-7811
ビニルテープS 19X10 5巻パック 赤 ニトムズビニルテープS 19X10 5巻パック 赤ニトムズ
14,980税込16,478
1セット(40個)
3日以内出荷
トラスコ品番730-7799
ビニルテープS 19X10 5巻パック 灰 ニトムズビニルテープS 19X10 5巻パック 灰ニトムズ
14,980税込16,478
1セット(40個)
3日以内出荷
トラスコ品番730-7845
ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M 仁礼工業ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M仁礼工業
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30
ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M 仁礼工業ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M仁礼工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7652材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)213.5
自己融着絶縁テープ エスコ自己融着絶縁テープエスコ
1,840税込2,024
1巻
翌日出荷
配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に。耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線に優れています。数秒で永久的な気密性と防水性シールを作ります。電気テープやダクトテープのような粘着性になることはありません。
用途配管等の補修・応急処置
自己融着テープ (ブチルゴム) エスコ自己融着テープ (ブチルゴム)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。屋外で使用する場合は、保護用として一般的なビニールテープの黒色をご使用ください。
用途電線ケーブルの端末処理、接続、保護に
ビニールテープ エスコビニールテープエスコ
1,670税込1,837
1パック(8巻)
翌日出荷
入数:8巻。電気絶縁性に非常に優れています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。カット性に優れ、手で切ることができます。初期粘着性に優れています。配線の色分けにも便利です。JIS C 2336適合品。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用
ビニルテープ 幅広 No 21 ニトムズビニルテープ 幅広 No 21ニトムズ
46,980税込51,678
1箱(100巻)
4日以内出荷
LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1箱(3m×10個)
欠品中
ビニールテープ ケイユービニールテープケイユー
27,980税込30,778
1箱(80巻)
7日以内出荷
伸度(%)125JIS規格C2336引張強度(N/25mm)70粘着力(N/25mm)2.94RoHS指令(10物質対応)対応

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途