絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 色ブラック(1)
テープ長さ(m)
  • 33
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 9(3)
  • 9.1(2)
  • 10(56)
  • 10.9(1)
  • 10.97(2)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(89)
  • 30(5)
  • 50(2)
  • 100(4)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.18(1)
  • 0.21(1)
  • 約0.06(1)
0.06・0.18・0.21・約0.06
基材
  • グラスファイバー(1)
  • 塩ビ(1)
  • 銅箔(1)
グラスファイバー・塩ビ・銅箔
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
  • セルパック(2)
  • ストロングホールド(1)
セルパック・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
プロの現場向け3M人気商品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(1)
15(1)
19(1)
25(2)
25.4(1)
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード

    ストロングホールド
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • 電設用テープ セルパック

    電設用テープ

    セルパック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能
    材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
  • その他電設用テープ セルパック

    その他電設用テープ

    セルパック
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます
    材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途