絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(14)
  • 日東電工(9)
  • ニトムズ(6)
  • Denka(デンカ)(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • イシグロ(3)
  • GTG ENGINEERING(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • コーニング(2)
  • マスプロ電工(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • キラックス(2)
  • Strong Hold(2)
  • ワザアリツールズ(2)
  • アズワン(1)
  • オーム電機(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • セキスイ(1)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 48(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.31(1)
  • 0.76(2)
  • 1.65(1)
0.31・0.76・1.65
基材
  • ゴム系(3)
  • 紙系(1)
ゴム系・紙系
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 22.8(1)
1・3・4.5・22.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(2)
25(1)
38(1)
48(1)
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)スコッチ融着テープ3M(スリーエム)(11件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム)ラバーマスチックテープ 22283M(スリーエム)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)自己融着性電気絶縁テープ3M(スリーエム)
459税込505
1巻
3日以内出荷

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途