絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 19(13)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 38(6)
  • 48(1)
  • 50(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.177(1)
  • 0.18(7)
  • 0.2(3)
  • 0.22(2)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.5(2)
  • 0.76(5)
  • 1.65(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途電気・電子用(9)
特長
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(6)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(2)
  • 防水(2)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4.5(2)
  • 5.08(1)
  • 6(2)
  • 6.09(1)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(10)
  • 22.8(1)
  • 66(1)
基材
  • ゴム系(5)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(13)
  • 布系(2)
  • 紙系(1)
ゴム系・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
  • ゴム系(11)
ゴム系
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(4)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(87)
  • 日東電工(旧:Permacel)(27)
  • RS PRO(22)
  • セルパック(10)
  • 寺岡製作所(9)
  • Denka(デンカ)(8)
  • tesa(テサ/テサテープ)(8)
  • GB[制御機器](8)
  • ニトムズ(7)
  • 共和(7)
  • 東京富士商会(7)
  • イシグロ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 仁礼工業(5)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
  • キラックス(5)
  • ストロングホールド(5)
  • ヤマト(事務用品)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)

    3M 自己融着性絶縁テープ No.2242

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
    用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)

    3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

    3M(スリーエム)(42件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
  • 3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム)

    3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5巻)
    当日出荷
    家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
    用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
  • 2ホゴVテープ 3M(スリーエム)

    2ホゴVテープ

    3M(スリーエム)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)19±1.0基材ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)20.0以上テープ厚さ(mm)0.2±0.03粘着剤ゴム系
  • 3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
    トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
  • スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    2,098税込2,308
    1巻ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
  • スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>

    3M(スリーエム)
    739税込813
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールテープ 35 3M(スリーエム)

    ビニールテープ 35

    3M(スリーエム)
    879税込967特価
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
  • 自己融着テープ 23 19mmX9m 3M(スリーエム)

    自己融着テープ 23 19mmX9m

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷
    テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
    用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)9連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
  • アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28 3M(スリーエム)

    アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
    用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
  • ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)

    ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青

    3M(スリーエム)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
    用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
  • アセテートクロステープ 11 3M(スリーエム)

    アセテートクロステープ 11

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途結束用特性絶縁
  • ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム)

    ラバーマスチックテープ 2228

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
  • スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)

    スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)

    3M シリコーン製自己融着テープ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
    用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
  • スコッチ 自己融着テープ 130C 3M(スリーエム)

    スコッチ 自己融着テープ 130C

    3M(スリーエム)
    73,980税込81,378
    1箱(24巻)
    8日以内出荷
    ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
    用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)9基材エチレンプロピレンゴム
  • スコッチ 半導電性テープ 13 3M(スリーエム)

    スコッチ 半導電性テープ 13

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(50巻)
    66日以内出荷
    伸張時や高温時において暗転した導電特性をもつ
    用途高圧ゴム、プラスチックケーブルの接続、端末部の半導電層復活用幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)4.5基材エチレンプロピレンゴム
  • スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
    用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要トラスコ品番762-6291材質ポリ塩化ビニール樹脂質量(g)220引張強度79N/10mm特性耐炎、耐アーク
  • スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    <特長>。基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系
  • 自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    自己融着性電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    499税込549
    1巻
    3日以内出荷
ビニールテープ