絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マクセル(9)
  • 光洋化学(4)
  • 寺岡製作所(3)
  • まつうら工業(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • フジモリ産業(1)
  • 吉野(1)
  • 共同技研化学(1)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
  • PROSTYLE(1)
  • トライメイト(1)
  • Jiangyin Danuo Adhesive Products(1)
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(26)
  • 65(2)
  • 75(6)
  • 100(10)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
基材
  • アクリル(1)
  • アルミ箔(23)
  • グラスファイバー(1)
  • ステンレス箔(1)
  • 金属(1)
  • 鉛箔(1)
  • 銅箔(3)
特長
  • 強力(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(5)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(9)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(5)
  • 0.07(2)
  • 0.08(2)
  • 0.085(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(9)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.155(1)
  • 0.18(2)
  • 0.195(2)
  • 0.2(5)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(1)
  • 色シルバー(16)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブロンズ・ホワイト
粘着剤
  • その他(3)
  • アクリル系(19)
  • ゴム系(2)
  • シリコーン系(1)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.01(1)
  • 0.05(1)
  • 0.245(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 5(10)
  • 6(3)
  • 9(2)
  • 10(40)
  • 15(2)
  • 25(11)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 50(51)
  • 55(2)
  • 90(2)
  • 100(4)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途補修用(1)
保護用・粗面用・補修用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(7)
30(3)
50(26)
65(2)
75(6)
100(10)
200(2)
250(1)
500(1)
1000(1)
アルミテープ ストロング モノタロウアルミテープ ストロングモノタロウ(163件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(221件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
スーパーアルミテープVH 共同技研化学スーパーアルミテープVH共同技研化学(53件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ光洋化学(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
欠品中
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル超耐熱アルミ箔粘着テープマクセル(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセルスリオン アルミガラスクロステープ 9810マクセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1ケース(30巻)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)Jiangyin Danuo Adhesive Products
1,198税込1,318
1セット(2巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
耐熱アルミグラスクロステープ トライメイト耐熱アルミグラスクロステープトライメイト(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス幅(cm)3耐熱温度(℃)220
気密防水アルミクロステープ(片面粘着) ニトムズ気密防水アルミクロステープ(片面粘着)ニトムズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)TRUSCO
889税込978
1巻
当日出荷
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
ステンレス箔粘着テープ マクセルステンレス箔粘着テープマクセル(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
厚手アルミテープ マクセル厚手アルミテープマクセル(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセルアルミ粘着テープ8160 ツヤありマクセル(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1ケース(30巻)
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アルミ粘着テープ 日本緑十字社アルミ粘着テープ日本緑十字社
939税込1,033
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.05
アルミ両面テープ No.5963 マクセルアルミ両面テープ No.5963マクセル
579税込637
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
アルミテープ マクセルアルミテープマクセル
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
アルミテープ(M)つや消し まつうら工業アルミテープ(M)つや消しまつうら工業
969税込1,066
1個
欠品中
用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
銅箔テープ CUシリーズ アズワン銅箔テープ CUシリーズアズワン
2,890税込3,179
1巻
当日出荷から4日以内出荷
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
エースクロス031アルミ 粗面用 光洋化学エースクロス031アルミ 粗面用光洋化学
1,309税込1,440特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など材質アルミ主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
アルミテープ(ダクトホース用) フジモリ産業アルミテープ(ダクトホース用)フジモリ産業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用基材厚さ(mm)0.05タック(ボールNo.)28伸び(%)6粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]保持力(分)500(落下)特性耐候性
ダクト用アルミテープ Denka(デンカ)ダクト用アルミテープDenka(デンカ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
アルミテープ カットエース ALプラス 光洋化学アルミテープ カットエース ALプラス光洋化学
629税込692
1巻(20m)
4日以内出荷
PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ材質アルミ箔+PEエンボス基材長さ(m)20使用温度(℃)0~80寸法W(mm)50粘着力(N/25mm)29
アルミテープ PROSTYLEアルミテープPROSTYLE
898税込988
1巻
翌々日出荷
耐熱性・耐寒性防湿効果強度、耐候性、静電気防止
用途空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。仕様光沢ありテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着力(N/10mm)7
【オーダー】 銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所【オーダー】 銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所
1巻
取扱停止中
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]取得規格UL510 Flame retardantサービス分類オーダー・加工
アルミガラスクロス 1m×20m 吉野アルミガラスクロス 1m×20m吉野
58,980税込64,878
1本
8日以内出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミエースAG-50H 光洋化学アルミエースAG-50H光洋化学
35,980税込39,578
1箱(20巻)
4日以内出荷
ガラスクロスに20μアルミ箔を張り合わせた 「耐熱・防炎シート」使用。粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤でよく貼付き、強い基材強度があります。
用途耐熱・防炎・遮熱用に、ダクトに、目張りに。アルミタイプ片面テープ幅(mm)50基材アクリルテープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)44剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・防炎
アルミガラス粘着テープ 寺岡製作所アルミガラス粘着テープ寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
翌々日出荷
ダクト・配管などの保温・保冷材外装用に。テープの強度が強く破れにくい。強粘着タイプ
用途各種ダクト、配管パイプ周りにすきま部分のシール用に材質支持体/アルミ箔・ガラスクロス、粘着剤/ゴム系幅(mm)50長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.25引張強度(N/25mm)774.7粘着力(N/25mm)30.4
金属箔テープ コクゴ金属箔テープコクゴ
5,498税込6,048
1巻(20m)
22日以内出荷
金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
アルミテープ(M)光沢 まつうら工業アルミテープ(M)光沢まつうら工業
959税込1,055
1個
10日以内出荷
用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
アルミガラスクロステープ No.9812 マクセルアルミガラスクロステープ No.9812マクセル
59,980税込65,978
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用伸度(%)6タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]引張強度(N/25mm)540保持力(分)40℃/落下100再生材使用使用

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ