絞り込み
テープ幅(mm)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(9)
- 30(3)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(27)
- 65(2)
- 75(7)
- 80(1)
- 100(13)
- 180(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 500(1)
- 1000(1)
用途
保護用(1)
多用途(1)
粗面用(1)
補修用(4)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(5)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(2)
- 耐久(4)
- 耐候(3)
- 耐寒(3)
- 耐水(2)
- 耐熱(7)
- 耐熱、防水、撥水・撥油性、強粘着(1)
基材
- アクリル系(1)
- アルミ箔(22)
- グラスファイバー(1)
- ステンレス箔(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(3)
- 金属(1)
- 鉛箔(1)
- 銅箔(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.05(4)
- 0.07(1)
- 0.08(2)
- 0.085(1)
- 0.095(1)
- 0.1(7)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.15(2)
- 0.17(1)
- 0.18(4)
- 0.195(2)
- 0.2(5)
- 0.21(2)
- 0.22(1)
- 0.25(1)
- 0.28(2)
- 0.3(1)
- 1.5(1)
テープ長さ(m)
- 20
- 0.45(4)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.5(10)
- 2(20)
- 2.7(6)
- 3(7)
- 4.5(7)
- 5(40)
- 6(6)
- 7(6)
- 9(7)
- 9.1(6)
- 10(70)
- 12(5)
- 15(29)
- 25(26)
- 30(5)
- 50(52)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(2)
グレー(2)
シルバー(14)
ブラック(3)
ブロンズ(1)
ホワイト(4)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブロンズ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- マクセル(10)
- 光洋化学(3)
- 寺岡製作所(2)
- TRUSCO(2)
- ニトムズ(2)
- まつうら工業(2)
- カンポウプラス(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- Denka(デンカ)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 萩原工業(1)
- リンレイテープ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 吉野(1)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
- PROSTYLE(1)
- トライメイト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・マクセル・光洋化学・寺岡製作所・TRUSCO・ニトムズ・まつうら工業・カンポウプラス・アズワン・コクゴ・Denka(デンカ)・日本緑十字社・萩原工業・リンレイテープ・tesa(テサ/テサテープ)・吉野・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)・PROSTYLE・トライメイト・メディアカバーマーケット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

アルミテープ ストロング
(167件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
アルミガラスクロステープ
(224件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
耐熱アルミグラスクロステープ
トライメイト(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。材質アルミ・グラスファイバークロス幅(cm)3耐熱温度(℃)220
アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
アルミガラスクロステープ(ALGC)
Jiangyin Danuo Adhesive Products¥1,398~税込¥1,538~1セット(2巻)ほか当日出荷から9日以内出荷ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
気密防水アルミクロステープ(片面粘着)
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス箔粘着テープ
マクセル(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581個(20m)当日出荷ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20主な用途補修用耐久温度(℃)-10~120特性耐熱、防水、撥水・撥油性、強粘着
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(30巻)当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
ダクトクロス グレー
光洋化学(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
アルミテープ
マクセル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
補修用布テープノービクロステープ
ニトムズ¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から4日以内出荷農業用ハウスフィルムを手軽に補修。用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
アルミ両面テープ No.5963
マクセル¥639税込¥7031巻当日出荷から翌々日出荷ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
アルミテープ カットエース ALプラス
光洋化学¥749税込¥8241巻(20m)当日出荷PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ材質アルミ箔+PEエンボス基材長さ(m)20使用温度(℃)0~80寸法W(mm)50粘着力(N/25mm)29
ダクト用アルミテープ
Denka(デンカ)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
アルミテープ
PROSTYLE¥898税込¥9881巻当日出荷耐熱性・耐寒性。防湿効果。強度、耐候性、静電気防止用途空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。仕様光沢ありテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着力(N/10mm)7
補修テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロス 1m×20m
吉野¥58,980税込¥64,8781本8日以内出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ CUシリーズ
アズワン¥2,890~税込¥3,179~1巻当日出荷から4日以内出荷EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。色ブロンズ長さ(m)20基材銅厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
エースクロス031アルミ 粗面用
光洋化学¥32,980~税込¥36,278~1箱(20巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など材質アルミ主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
アルミテープ(M)つや消し
まつうら工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
ターピー グランドバリアテープ
萩原工業¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。用途クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。トラスコ品番437-7075厚さ(mm)0.18色ブラック長さ(m)20基材ポリエチレン幅(cm)10接着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる/強粘着/屋外使用可引張強度(N/5cm)縦250、横460
チッパカ
カンポウプラス¥82,980税込¥91,2781箱(6巻)3日以内出荷オレフィン系素材に強力密着!チッパカ粘着シリーズの片面タイプです。土のうの補修やビニールハウスの補修や防草シート等の巾継ぎにご使用ください。長さ(m)20幅(cm)10材質(シート)ポリエチレン粘着剤アクリル系
アルミガラス粘着テープ
寺岡製作所¥1,898税込¥2,0881巻3日以内出荷ダクト・配管などの保温・保冷材外装用に。テープの強度が強く破れにくい。強粘着タイプ用途各種ダクト、配管パイプ周りに。すきま部分のシール用に材質支持体/アルミ箔・ガラスクロス、粘着剤/ゴム系幅(mm)50長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.25引張強度(N/25mm)774.7粘着力(N/25mm)30.4
金属箔テープ
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1巻(20m)7日以内出荷金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
アルミテープ(M)光沢
まつうら工業¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
アルミガラスクロステープ No.9812
マクセル¥66,980~税込¥73,678~1ケース(36巻)ほか翌々日出荷粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用伸度(%)6タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]引張強度(N/25mm)540保持力(分)40℃/落下100再生材使用使用
チッパカ両面タイプ
カンポウプラス¥44,980税込¥49,4781箱(8巻)ほか3日以内出荷オレフィン系素材に強力密着!チッパカ粘着シリーズの両面タイプです。PEシートの巾継ぎやカバーの補修、床養生などにご使用ください長さ(m)20材質(シート)ポリエステル不織布粘着剤アクリル系
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098