金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(1)
50(1)
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)200 タイプ筆記可否:不可 長さ(m)20 本体厚さ(mm)32.5 引張強度(N/mm)51/10 粘着力(N/10mm)13 粘着力(N/mm)13/10 紙管サイズ(Φ)76mm 最大テープ外径(Φmm)110
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンアルミテープEX
RoHS
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。
用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、防水
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります