絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
イエロー・グリーン・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト・レッド
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
0.01・0.05・0.245・0.5・1・2・3・5・6・9・10・15・20・25・30・32・50・55・90・100・テープ長さ(m)をもっと見る
用途
保護用・固定・仮止め用・多用途・粗面用・結束用・補修用・隙間用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 金属テープ

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
160件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ100mmx10m 光沢アルミ粘着テープエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-100
100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープエスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SF-4
パイオラン(TM)テープ アルミテープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープダイヤテックス
29,980税込32,978
1ケース(24巻)ほか
5日以内出荷
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用保温・保冷パイプ被覆工事用住宅建築用厚さ(mm)0.15シルバー基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)粘着剤アクリル系伸び(%)17引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱アルミテープ アサヒ特販耐熱アルミテープアサヒ特販
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
水道凍結防止器のオプション品
規格巾50mm、厚さ50μ、長さ50m
RS PRO 導電性銅テープ RS PRORS PRO 導電性銅テープRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミエースAG-50H 光洋化学アルミエースAG-50H光洋化学
35,980税込39,578
1箱(20巻)
4日以内出荷
ガラスクロスに20μアルミ箔を張り合わせた 「耐熱・防炎シート」使用。粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤でよく貼付き、強い基材強度があります。
用途耐熱・防炎・遮熱用に、ダクトに、目張りに。アルミタイプ片面テープ幅(mm)50基材アクリルテープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)44剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・防炎
キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅 サンユー印刷キープサーモテープ(特殊遮熱テープ) 1240mm幅サンユー印刷
33,980税込37,378
1巻
10日以内出荷
特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。温度上昇にお困りのところに簡単貼り付けが出来るテープタイプをご用意しました。屋外、屋内で熱源からの熱遮断に最適です。複合フィルムで強化芯を入れているので強度もあります。(カッターやハサミで切断可能です)
用途車、プレハブ、物置、建物などの遮熱。工場内の熱源遮熱など。幅(m)1.24
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL 黒3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定3M(スリーエム)
2,141税込2,355
1巻
3日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
アルミテープS 75X10 ニトムズアルミテープS 75X10ニトムズ
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
アルミテープNo.800 ニチバンアルミテープNo.800ニチバン
44,980税込49,478
1ケース(50巻)
翌日出荷
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
シャインテープNo.25 セキスイシャインテープNo.25セキスイ
52,980税込58,278
1箱(120巻)ほか
3日以内出荷
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
アルミテープ(ツヤあり) No.8110 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8110マクセル
56,980税込62,678
1ケース(48巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
50mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ50mmx10m 光沢アルミ粘着テープエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-50
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 3633M(スリーエム)
339,800税込373,780
1巻ほか
5日以内出荷から107日以内出荷
3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ・動きや振動にさらされる産業用途に最適・ワイヤーハーネスの結束・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL3M(スリーエム)
239,800税込263,780
1箱(20巻)ほか
5日以内出荷から37日以内出荷
金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
はくり紙のないアルミテープ 古藤工業(Monf)はくり紙のないアルミテープ古藤工業(Monf)
47,980税込52,778
1箱(30巻)
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.7保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 非導電性銅テープ RS PRORS PRO 非導電性銅テープRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アルミテープ RS PRORS PRO アルミテープRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
強化アルミテープ(メッシュ入) Jiangyin Danuo Adhesive Products強化アルミテープ(メッシュ入)Jiangyin Danuo Adhesive Products
3,998税込4,398
1セット(2巻)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
アルミテープ 961 ニチバンアルミテープ 961ニチバン
269,800税込296,780
1箱(192巻)
7日以内出荷
水、錆に強く、耐久性に優れています。
用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。トラスコ品番205-1320幅(mm)25厚さ(mm)0.12質量(g)385長さ(m)50
金属箔テープ コクゴ金属箔テープコクゴ
5,498税込6,048
1巻(20m)
22日以内出荷
金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)
179,800税込197,780
1巻
6日以内出荷
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。 ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。 難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護 ダクトシールなど耐熱固定耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能)主な用途結束、固定難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)接着力(N/cm)4.31引張強度(N/cm)251特性耐熱再剥離はがせます
アルミテープ(M)光沢 まつうら工業アルミテープ(M)光沢まつうら工業
399税込439
1個
10日以内出荷
用途流し台の水漏れ防止に粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)32RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
アルミテープ(M)光沢 まつうら工業アルミテープ(M)光沢まつうら工業
959税込1,055
1個
10日以内出荷
用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
多用途スーパーアルミテープ OKN多用途スーパーアルミテープOKN
799税込879特価
1巻
当日出荷
流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。幅(mm)50長さ(m)6主な用途多用途RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープNo.961(セパ付) ニチバンアルミテープNo.961(セパ付)ニチバン
79,980税込87,978
1ケース(24巻)ほか
4日以内出荷
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891 マクセルアルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891マクセル
43,980税込48,378
1ケース(10巻)ほか
3日以内出荷
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シールタック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890 マクセルアルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890マクセル
44,980税込49,478
1ケース(10巻)ほか
3日以内出荷
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シール伸度(%)20タック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
アルミガラスクロステープ No.9812 マクセルアルミガラスクロステープ No.9812マクセル
59,980税込65,978
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用伸度(%)6タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]引張強度(N/25mm)540保持力(分)40℃/落下100再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8073 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8073マクセル
49,980税込54,978
1ケース(24巻)ほか
3日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)6再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8071 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8071マクセル
53,980税込59,378
1ケース(32巻)ほか
31日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)4再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8065 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8065マクセル(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1ケース(48巻)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性
アルミテープ No.721 オカモト[安全靴・作業靴]アルミテープ No.721オカモト[安全靴・作業靴]
77,980税込85,778
1ケース(30巻)
5日以内出荷
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。粘着力(N/10mm)4.70引張強度(N/10mm)31.4特性耐熱性、耐水性、耐候性粘着タイプ高接着力
アルミ粘着テープ TGK(東京硝子器械)アルミ粘着テープTGK(東京硝子器械)
3,168税込3,485
1個
7日以内出荷
アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)日東エルマテリアル
34,980税込38,478
1箱(30巻)
4日以内出荷
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー質量(g)280長さ(m)25基材50μ厚 軟質アルミ箔粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)日東エルマテリアル
19,980税込21,978
1箱(35巻)ほか
4日以内出荷
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。材質基材:50μ厚軟質アルミ箔幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロステープ 日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ日東エルマテリアル
69,980税込76,978
1箱(24巻)ほか
4日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープAL 住化プラステックアルミテープAL住化プラステック
76,980税込84,678
1ケース(30巻)
8日以内出荷
剥離紙付きのアルミ箔(50ミクロン)のアルミテープです。アクリル系粘着剤を使用している。
用途アルミテープ幅(mm)50アルミ長さ(m)50粘着力(N/25mm)20基材構成アルミ箔(50μ) 剥離紙付き総厚(mm)0.09
アルミテープ(ツヤあり) No.8162 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8162マクセル
67,980税込74,778
1ケース(18巻)
3日以内出荷
耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
用途暖房機放熱板用表面処理剥離処理粘着力(N/10mm)4.51特性耐熱性再生材使用使用

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ