絞り込み
テープ幅(mm)
- 480(1)
基材
- アルミ箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 1.5(1)
色
シルバー(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
テープ長さ(m)
- 0.5
- 0.01(1)
- 0.05(1)
- 0.245(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 5(12)
- 6(3)
- 9(2)
- 10(39)
- 15(2)
- 20(28)
- 25(13)
- 30(5)
- 32(2)
- 50(47)
- 55(2)
- 90(2)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
480(1)

軽量制振材 レジェトレックス
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098