絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 38(2)
- 50(7)
- 75(3)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(6)
- ステンレス箔(1)
- 紙系(1)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.12(2)
- 0.15(1)
- 0.5(3)
特長
- 耐候(1)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐熱(4)
- 防水(1)
色
シルバー(2)
ブラウン(1)
ブロンズ(1)
粘着剤
- アクリル系(5)
- ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 5
- 0.01(1)
- 0.05(1)
- 0.245(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 6(3)
- 9(2)
- 10(39)
- 15(2)
- 20(29)
- 25(13)
- 30(5)
- 32(2)
- 50(47)
- 55(2)
- 90(2)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- ニトムズ(4)
- 3M(スリーエム)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日本緑十字社(1)
- フジクラ(1)
- まつうら工業(1)
- イノアック住環境(1)
- 日本マイカ(1)
ニトムズ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・日本緑十字社・フジクラ・まつうら工業・イノアック住環境・日本マイカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
25(1)
30(1)
38(2)
50(7)
75(3)

厚手ステンレステープ(P-12)
ニトムズ(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷強い!きれい!サビにくい!用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
防水アルミテープブチル
ニトムズ(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
ペイント防水アルミテープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
耐火マイカ粘着テープ
フジクラ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。特性耐熱性
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
厚手ステンレス粘着テープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145
ペイント防水アルミテープ
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
アルミテープ(M)光沢
まつうら工業¥479~税込¥527~1個9日以内出荷用途流し台の水漏れ防止に粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)32RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098