4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合容器」から絞り込む
丸缶(ペール缶)(2)
角缶(一斗缶)(1)
ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
用途オイルや容器内の液体を小出用に。 付属品ポリ蛇口Φ40×1個 適合1本 トラスコ品番338-5819 材質スチール 幅(mm)600 高さ(mm)950 奥行(mm)470 キャスターΦ120 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。 適合1本 仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付 トラスコ品番431-3755 質量(kg)4.6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)PP・EVA 角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940 材質(ハンドル)PVC 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

適合1本 トラスコ品番431-3771 幅(mm)580 質量(kg)4.8 高さ(mm)940 奥行(mm)460 キャスター 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物 転倒角度(°)【左右側】58
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)