オイルスタンド :「一斗缶 棚」の検索結果
オイルスタンドとは、オイルが入っているペールや一斗缶などの金属製の入れ物を固定したり運搬するためのアイテム。本体はスチールなど丈夫な金属でできています。足に車輪がついているタイプや、ハンドルがついているタイプもあり、作業性がよく力を使わずともオイルの小分け作業も簡単におこなうことが可能です。ガソリンスタンドや、自動車の整備工場など、オイルの交換を行う作業場で使用されています。オイルスタンドには、丸型や角型があり使用する缶の種類によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
「適合容器」から絞り込む
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番855-7795
質量(kg)4.5
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。
トラスコ品番450-2701
質量(g)700
表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)
危険物の類別非危険物
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。