絞り込み
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
色温度(K)
  • 5000(2)
光束(Lm)
  • 3000(2)
電圧(V)
  • 100~242(2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 120
  • 103.3(3)
  • 110.3(3)
  • 110.4(3)
  • 111.6(3)
  • 114.2(3)
  • 114.4(3)
  • 119.5(3)
  • 136.6(11)
  • 138.1(3)
  • 139(11)
  • 140.8(10)
  • 143.6(8)
  • 144.8(11)
  • 148.6(11)
  • 149.5(8)
  • 151.1(11)
  • 152.7(12)
  • 153.2(8)
  • 156.1(8)
  • 157.5(8)
演色指数(Ra)
  • 70(1)
  • 83(1)
70・83
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
階段灯フラットライン40形60分電波N Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン40形60分電波NPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98332グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)3000機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
階段灯フラットライン40形60分電波NT Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン40形60分電波NTPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98331グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯