絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
色温度(K)
  • 3500(1)
光束(Lm)
  • 190
  • 1940(23)
  • 1980(10)
  • 2000(12)
  • 2410(15)
  • 2420(26)
  • 2990(12)
  • 3020(17)
  • 3090(18)
  • 3100(26)
  • 3170(11)
  • 3200(15)
  • 3740(15)
  • 3860(12)
  • 4840(25)
  • 4890(15)
  • 5040(23)
  • 5050(12)
  • 6460(13)
  • 6680(33)
  • 6830(16)
電圧(V)
  • 100(2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 26.7(1)
  • 32.2(1)
演色指数(Ra)
  • 70(1)
  • 83(1)
70・83
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
32日以内出荷
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応
LED防雨型階段灯 スリットシルバー Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スリットシルバーPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付壁直付型、30分間タイプ壁面取付専用非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)190保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)26.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯