誘導灯/非常灯用交換電池 :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)24.9 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2180 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,880 税込49,368
12日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ
質量(kg)0.9 20形 防雨・防湿形(軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:11.2 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3 明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1550
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 40形 階段灯 非常用照明器具 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
40形 階段灯 非常用照明器具 材質(本体)鋼板 白色仕上 人感センサー
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
質量(kg)2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ人感センサON/OFFタイプ、30分間定格形 人感センサー
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります