カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- KB(1)
- UDトラックス(7)
- いすゞ(30)
- その他(1)
- コマツ(1)
- スズキ(SUZUKI)(22)
- スバル(8)
- ダイハツ(17)
- トヨタ(23)
- ホンダ(HONDA)(17)
- マツダ(25)
- レクサス(1)
- 三菱(23)
- 三菱ふそう(26)
- 日産(41)
- 日野(21)
外径(Φmm)
パイプ形状
内径(Φmm)
材質
- SUS304(52)
- SUS409(4)
- その他(3)
- アルミニウム(5)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
- ガラス繊維(1)
- ゴム(3)
- スチール(102)
- ステンレス(17)
- チタン(1)
- ノンアスベスト(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
100・140・150・180・200・210・220・250・290・300・350・370・400・450・500・700・800・830・850・1000・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- YSK(山脇産業)(230)
- 大栄テクノ(60)
- OHNO(大野ゴム工業)(18)
- K.Pガスケット(12)
- SUN(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ミヤコ自動車(5)
- RS PRO(5)
- Modes(4)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- サンダイヤ[住設、産業関連](3)
- 向島自動車用品製作所(2)
- エスコ(1)
- HST(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 吉田隆(1)
- NAKANO(1)
- タキロンシーアイプラス(TKCP)(1)
モノタロウ・YSK(山脇産業)・大栄テクノ・OHNO(大野ゴム工業)・K.Pガスケット・SUN・AKRAPOVIC (アクラポビッチ)・ミヤコ自動車・RS PRO・Modes・BRAITH(ブレイス)・サンダイヤ[住設、産業関連]・向島自動車用品製作所・エスコ・HST・DAYTONA(デイトナ)・吉田隆・NAKANO・タキロンシーアイプラス(TKCP)
マフラーとは、排気ガスが排出される際に出る排気音を低減させる装置です。また、排気ガスの浄化や、音量、音質の調整といった役割もあります。さらに、エンジン性能を向上させる効果もあります。内部にはバッフルプレートで仕切られた複数の空間があり、吸音材にはグラスウールやスチールウールなどを使用。太さや長さの違う各種パイプでつながれ、圧力波による干渉や膨張などにより音量を抑えます。ガスケットやフランジ、各種パイプなど、マフラー用の部品も数多くおあります。
商品豆知識

断熱材 グラスウール
(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)1000厚さ(mm)25色(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40販売区分業務用
U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
グラスウール(保温材)1M
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から4日以内出荷パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
グラスウール(断熱材)1M
YSK(山脇産業)(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。幅(mm)1000厚さ(mm)25全長(mm)1000使用温度(℃)250以下
マフラー金網 20メッシュ ステンレス製
¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷オールステンレス製のマフラー用金網です。 20メッシュの粗目で通気性が高く、排気の抜けを確保します。用途構内入退場時の火花飛散の簡易抑制材質ステンレス長さ(mm)210線径(Φmm)0.25メッシュ20メッシュワイヤー長(mm)1400-1500本体縦(mm)約210目合い(mm)1
マフラー金網 40メッシュ ステンレス製
¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷オールステンレス製のマフラー用金網です。 40メッシュの 細目で微細な火の粉まで捕捉しやすい。用途構内入退場時の火花飛散の簡易抑制材質ステンレス長さ(mm)210線径(Φmm)0.21メッシュ40メッシュワイヤー長(mm)1400-1500本体縦(mm)約210目合い(mm)0.42
ネット(ステンレス製・40メッシュ)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42
ディフューザー(鉄製)
YSK(山脇産業)(19件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド・スリット付き
マフラー用ネット
吉田隆¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷化学薬品工場などに出入りする車の必需品。付属の針金で、車両本体に取り付けます。普通乗用車向けのサイズです。 スチールの亜鉛メッキで安価です。材質亜鉛メッキ織網(線径0.23×40メッシュ)質量(kg)0.08寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×200×1対応寸法(mm)直径70まで
防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)
エスコ¥1,760税込¥1,9361枚当日出荷自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。材質亜鉛メッキ鉄線メッシュ数:40サイズ(mm)150×200線径(mm)0.23目合い(mm)約0.4![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22963964-260702-02.jpg)
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス
サンダイヤ[住設、産業関連](3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質ステンレス
ボルト ワゴンR 2ホンイリ DAIEI
大栄テクノ(8件のレビュー)¥359税込¥3951パック(2本)当日出荷主な適合純正品番14493-76G01,01115-4A0A1,14493-76G00,09119-10039,9S9B-91-0039,1A00-13-996A,09119-10056適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
30度曲げパイプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300パイプ形状30度曲げ
60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ60度曲げパイプ形状60度曲げ


















































![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22963964-260702-02.jpg)
















![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連] スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22963964-260702-02.jpg)