絞り込み
外径(Φmm)
- 27.2(2)
- 34(2)
- 48.6(1)
パイプ形状

90度曲げ(2)
内径(Φmm)
- 49.6(1)
- 71(1)
材質
- SUS304(1)
- スチール(3)
- ステンレス(2)
長さ(mm)
- 210
- 100(7)
- 140(6)
- 150(7)
- 180(11)
- 200(9)
- 220(6)
- 250(8)
- 290(7)
- 300(44)
- 350(9)
- 370(12)
- 400(15)
- 450(8)
- 500(14)
- 700(9)
- 800(9)
- 830(6)
- 850(7)
- 1000(28)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- YSK(山脇産業)(5)
モノタロウ・YSK(山脇産業)
マフラーとは、排気ガスが排出される際に出る排気音を低減させる装置です。また、排気ガスの浄化や、音量、音質の調整といった役割もあります。さらに、エンジン性能を向上させる効果もあります。内部にはバッフルプレートで仕切られた複数の空間があり、吸音材にはグラスウールやスチールウールなどを使用。太さや長さの違う各種パイプでつながれ、圧力波による干渉や膨張などにより音量を抑えます。ガスケットやフランジ、各種パイプなど、マフラー用の部品も数多くおあります。
商品豆知識

マフラー金網 20メッシュ ステンレス製
¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷オールステンレス製のマフラー用金網です。 20メッシュの粗目で通気性が高く、排気の抜けを確保します。用途構内入退場時の火花飛散の簡易抑制材質ステンレス長さ(mm)210線径(Φmm)0.25メッシュ20メッシュワイヤー長(mm)1400-1500本体縦(mm)約210目合い(mm)1
ディフューザー(鉄製)
YSK(山脇産業)(19件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。材質鉄製(メッキ管)セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド・スリット付き
マフラー金網 40メッシュ ステンレス製
¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷オールステンレス製のマフラー用金網です。 40メッシュの 細目で微細な火の粉まで捕捉しやすい。用途構内入退場時の火花飛散の簡易抑制材質ステンレス長さ(mm)210線径(Φmm)0.21メッシュ40メッシュワイヤー長(mm)1400-1500本体縦(mm)約210目合い(mm)0.42
サイドガードコーナーパイプ(鉄製)
YSK(山脇産業)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷パイプ形状L型90度曲げ材質鉄製(STKM)全長L1(mm)210肉厚t(mm)2.3全長L2(mm)290
ディフューザー・ステンレス製
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷全長L1(mm)210内径B(Φmm)71ボルト数3適合パイプ外径(Φmm)50.8~65.0
サイドガードコーナーパイプ(ステンレス製)
YSK(山脇産業)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷パイプ形状L型90度曲げ材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L1(mm)210肉厚t(mm)2全長L2(mm)290