カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- KB(1)
- UDトラックス(7)
- いすゞ(30)
- その他(1)
- コマツ(1)
- スズキ(SUZUKI)(22)
- スバル(8)
- ダイハツ(17)
- トヨタ(23)
- ホンダ(HONDA)(16)
- マツダ(25)
- レクサス(1)
- 三菱(23)
- 三菱ふそう(26)
- 日産(41)
- 日野(21)
外径(Φmm)
パイプ形状
内径(Φmm)
材質
- SUS304(52)
- SUS409(4)
- その他(3)
- アルミニウム(5)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
- ガラス繊維(1)
- ゴム(3)
- スチール(102)
- ステンレス(17)
- チタン(1)
- ノンアスベスト(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
100・140・150・180・200・210・220・250・290・300・350・370・400・450・500・700・800・830・850・1000・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- YSK(山脇産業)(230)
- 大栄テクノ(60)
- OHNO(大野ゴム工業)(18)
- K.Pガスケット(12)
- SUN(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ミヤコ自動車(5)
- RS PRO(5)
- Modes(4)
- サンダイヤ(3)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- 向島自動車用品製作所(2)
- エスコ(1)
- HST(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 吉田隆(1)
- NAKANO(1)
- タキロンシーアイプラス(TKCP)(1)
モノタロウ・YSK(山脇産業)・大栄テクノ・OHNO(大野ゴム工業)・K.Pガスケット・SUN・AKRAPOVIC (アクラポビッチ)・ミヤコ自動車・RS PRO・Modes・サンダイヤ・BRAITH(ブレイス)・向島自動車用品製作所・エスコ・HST・DAYTONA(デイトナ)・吉田隆・NAKANO・タキロンシーアイプラス(TKCP)

DPD用ガスケット
YSK(山脇産業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷ボルト穴数9ボルト穴径(Φmm)12内径B(Φmm)250適合車種ファイターボルト穴ピッチ(mm)94適合メーカーミツビシフソー適合純正型番ME304299
DPD用ガスケット・ボルトセット
YSK(山脇産業)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷キット内容ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3適合車種ダイナ デュトロ適合メーカートヨタ ヒノ適合型式XZC6## XZU6## XKC6## XKU6## XZC7## XZU7## XKU7##
ガスケット(小判型)
YSK(山脇産業)¥789税込¥8681個4日以内出荷ピッチ(mm)105縦(mm)97横(mm)131内径(mm)64適合メーカーイスズ ニッサン マツダ ミツビシ適合純正型番5-86103-032 20692-65J00 20692-P9000 20692-53F00 1N01-40-305 MQ701042
マフラーカッターシングル
向島自動車用品製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷シンプルがより、愛車を際立てる、洗練された美しいストレート形状のマフラーカッターです。純正、水平マフラー用、高品質ステンレス製で楕円オーバルタイプです。輝くステンレスタイプとクールに見せる漆黒のブラックタイプの2種類がございます。用途車のドレスアップカスタムに。取付方式2点ボルト固定式(取付には10mmのスパナ等の工具が必要)サイズ(mm)本体マフラー出口は内側約65、外側約85、純正マフラー直径:35~50、純正マフラーの長さ:50以上
サイレンサープラグ P-GUV007
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥2,980税込¥3,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-GUV007。販売備考:サイレンサー出口 22~55mmに対応。タイプ:オプション サイレンサープラグ。色[カラー]:ブラック。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA適合品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA色ブラック区分オプションパーツタイプオプション サイレンサープラグ
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y6SO4/TD/1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-Y6SO4/TD/1。販売備考:S-Y6E9-APT またはS-Y6R9-APT用のサブサイレンサー付きリンクパイプです。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-25
オプショナルヘッダー チタン E-B10E10
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10E10。販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 25
オプショナル エンドバッフル V-TUV386
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV386。販売備考:海外FIM25年規制対応バッフル S-Y4MET16-FDHLTA用
オプショナルヘッダー チタン E-B13E1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個欠品中アクラポビッチ(品番:S-B13SO4-HJGT/BL)、BMW純正アクセサリーアクラポビッチスリップオンマフラー用のヘッダーパイプです。装着の際は、ECUのマッピングが必要になります。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。 色[カラー]:チタン。 材質[素材]:チタン。 加工[有/無]:無。 JMCA:× (一般公道使用不可)。 形状:専用。 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。 商品区分:オプションパーツ仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無適合品番:S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGT材質チタン形状専用色チタン区分オプションパーツタイプオプション ヘッダーパイプ加工無関連部品品番:S-B13SO4-HJGTBL、S-B13SO4-HJGT主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS24-26、ビーエムダブリュー[BMW]R1300R25-26、ビーエムダブリュー[BMW]R1300RS25-26、ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS ADVENTURE24-26
オプショナルヘッダー ステン E-H10R11
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷スリップオンラインと併せて使うことでより力強いサウンド・パフォーマンス、特に中回転域で高い出力とトルクを発揮します。材質ステンレス色ステンレスタイプオプション ヘッダー主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR1000RR-R24-26
オプショナル エンドバッフル V-TUV385
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV385。販売備考:海外FIM25年規制対応バッフル S-K4MET9-FDHLTA用
オプショナル エンドバッフル V-TUV387
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV387。販売備考:海外FIM25年規制対応バッフル S-H2MET13-FDHLTA用
センターパイプ
大栄テクノ¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷リアマフラーのみでの消音効果が足りないことが多く、これを補い消音しスムーズにリアへ導く役割です。後付消音器事前認証制度適合製品。参考品番20300-ED000、20300-ED00A、20300-ED025、MQ701030、MQ701031、1N08-40-300、1N16-40-300型式JY12、NY12、Y12JY12、NY12、Y12、YGNZ11、YGZ11、VY12、VJY12、JC11、C11、 NC11、SJC11、SC11、SNC11、ZE11、E11、NE11、CVJY12、BVJY12、BVY12メーカー日産、三菱、マツダ代表車種ウイングロード、キューブキュービック、AD/エキスパート、ティーダラティオ、ノート、ランサー、ファミリア
シール RS PRO 炭素鋼, ステンレス鋼
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110 ℃、短時間: 最高135 ℃ 鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120 ℃ (又は間欠温度最大150 ℃)の用途に最適です。-30 ℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = ガスケット材料 = 炭素鋼, ステンレス鋼外径 = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 24mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様シールタイプ = 回転シャフトシール内径 = 24mm外径 = 35mmシール材質 = ニトリルゴム厚さ = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 15mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径15mm、外径24mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 6mm ニトリルゴム
RS PRO¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径6mm、外径22mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径5mm、外径16mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
リアマフラー ホンダ ステンレス
大栄テクノ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷フルステンレス仕様(フランジ/フック/遮熱板は除く)付属品ガスケット1枚主な適合純正品番18030-S9T-900材質ステンレス型式HH6メーカーホンダ代表車種アクティバン
マフラー イスズ
大栄テクノ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)参考品番8-98290814付属品ガスケット(GAS507)×2,フランジナットM8×4型式FRR90メーカーいすゞ代表車種フォワード
エキゾーストパイプ ホンダ
大栄テクノ¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷フルステンレス仕様(フランジ/フック/遮熱板は除く)参考品番18210-S9T-901適合同時交換推奨品:MHD-5602BS(ボールジョイント式取付用セット)型式HH6/HM2(HM4/HJ2)メーカーホンダ代表車種アクティ/バモス(ホビオ)
EXマフラーガスケット
K.Pガスケット¥3,998税込¥4,3981袋(2枚)3日以内出荷マフラーの排気漏れを防ぐガスケット参考品番RFK2-40-581型式BLEAP/BL5FW/BLFFW/SKE6V/SKF6V/ND5RCメーカーマツダ代表車種アクセラ(スポーツ)/ボンゴブローニイバン/ロードスター
リアマフラー 日産 ステンレス
大栄テクノ¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)参考品番B0100-JJ40A/20100-JJ40B/20100-JJ40C/1N36-40-100/1N42-40-100/1N47-40-100/MQ700033/MQ704007/MQ704021/MQ711005材質ステンレス型式VZNY12/BVZNY12/CVZNY12メーカー日産/マツダ/三菱代表車種ADバン/ADエキスパート/ファミリア/ランサーカーゴ
リアマフラー 日産 ステンレス
大栄テクノ¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。後付消音機事前認証制度適合製品です。
EXマニホールドガスケット
K.Pガスケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷EXマニホールドガスケット参考品番17173-87229型式L360S/L350S/L250S/L260S/L650S/L660S/J131G/J111G/L550S/L560S/L710S/L700S/L910S/L900Sメーカーダイハツ代表車種タント/ミラ/テリオスキッド/ムーヴ
リアマフラー 日産 ステンレス
大栄テクノ¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)付属品ガスケット×1、ナット×2材質フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)型式(車輛)K12/AK12/BK12/BZ11/BGZ11メーカー日産純正品番20100-3U025/20100-AX200/20100-AX20A/20100-AX225
リアマフラー
大栄テクノ¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。付属品ガスケット(IN側)×1、フランジナット(IN側)×2主な適合純正品番20100-1KT0A,20100-1KT0Cメーカー日産車輌型式YF15代表車種ジューク
リアマフラー
大栄テクノ¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。参考品番20100-EW026、20100-EW015、20100-EW01A、20100-EW01C付属品ガスケット×1、フランジナット×2型式KG11メーカー日産代表車種ブルーバードシルフィ
マフラー 三菱
大栄テクノ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。参考品番MC123202付属品ガスケット×2、ボルト×6、ナット×6型式FE516メーカー三菱ふそう代表車種キャンター
セパレートマフラー ダイハツ ステンレス
大栄テクノ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷長尺マフラーを2分割した「セパレートタイプ」のマフラー。分割マフラーだから車への取り付けもラクラク! 分割マフラーだから荷台に収まり輸送もラクラク! 省スペースで在庫できます。参考品番17410-B2190、17410-B2191、17410-B2530、17420-B9190付属品ガスケット×2、分割部分接合バンド×1、フランジナット×2型式L175S、L575S、L275S/V、L675S、L375D、L455S、L275F/B、L455Fメーカーダイハツ、スバル代表車種ムーヴ(コンテ)、ミラ(ココア)、タント(エグゼ)、プレオ、ルクラ
マフラー 日産 ステンレス
大栄テクノ¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。付属品ガスケット×1、ナット×2
フレキシブルチューブ
YSK(山脇産業)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷付属品ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3主な適合純正品番17406-78511 17406-78300 17406-78301 17406-78310 17406-78311 17406-78320 17406-78321 17406-78370 17406-78371 17406-78380 17406-78381メーカー日野・トヨタ主な適合車種デュトロ・ダイナ