絞り込み
ピッチ(mm)
- 50.8(3)
ユニットリンク数
- 60
- 48(1)
- 80(1)
リンク内幅(mm)
- 15.75(2)
- 31.55(1)
ブランド
- 江沼チヱン製作所(3)
チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。

EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥59,980税込¥65,9781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)10650タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6782ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-15最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様ラージ
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥39,980税込¥43,9781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール
EK160D 割ピン形 ローラチェーン
江沼チヱン製作所¥34,980税込¥38,4781本10日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用材質スチール質量(g)29040タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6744引張強度(kN)279.5ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.160アズワン品番65-1994-37最大許容荷重(kN)53内リンク内幅(mm)31.55