チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
12.7(1)
15.875(1)
19.05(1)
25.4(1)
31.75(1)
38.1
50.8(3)
63.5(1)
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼
質量(g)6480
タイプ割ピン
ピッチ(mm)38.1
ユニットリンク数80
コード250-6781
ローラー外径(Φmm)22.23
チェーンNo.2060
アズワン品番65-1995-09
最大許容荷重(kN)1.13
内リンク内幅(mm)12.57
ローラ仕様ラージ
1本
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準ローラーチェーン
- ジョイントリンク
- チェーン関連機器
- オフセットリンク
- 無給油形ローラチエーン
- 特殊チェーン
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。