絞り込み
ピッチ(mm)
- 38.1(1)
- 50.8(3)
- 63.5(1)
ユニットリンク数
- 48(1)
- 60(3)
- 80(1)
リンク内幅(mm)
- 12.57(1)
- 15.75(2)
- 31.55(1)
- 37.85(1)
ブランド
- 江沼チヱン製作所
- エスコ(17)
- KANA(片山チエン)(15)
- 椿本チエイン(11)
- 鯨印(WHALE)(8)
- TECHNIDEA(7)
- KUKKO(クッコ)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- ゼクサスチェン(2)
- バローベ(1)
- マーテック(1)

EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥59,980税込¥65,9781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)10650タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6782ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-15最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様ラージ
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥39,980税込¥43,9781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール
EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥38,980税込¥42,8781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)6480タイプ割ピンピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80コード250-6781ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.2060アズワン品番65-1995-09最大許容荷重(kN)1.13内リンク内幅(mm)12.57ローラ仕様ラージ
EK200D 割ピン形 ローラチェーン
江沼チヱン製作所¥69,980税込¥76,9781本10日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用材質スチール質量(g)47400タイプ割ピンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48コード250-6745引張強度(kN)470.7ローラー外径(Φmm)39.68チェーンNo.200アズワン品番65-1994-42最大許容荷重(kN)71.6内リンク内幅(mm)37.85
EK160D 割ピン形 ローラチェーン
江沼チヱン製作所¥34,980税込¥38,4781本10日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用材質スチール質量(g)29040タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6744引張強度(kN)279.5ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.160アズワン品番65-1994-37最大許容荷重(kN)53内リンク内幅(mm)31.55