絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

チェーン用アクセサリー
椿本チエイン¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト)径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上電源単3形乾電池(1本)本体質量(g)約265使用可能雰囲気温度(℃)-10~50レーザークラス2 (JIS C6802:1997年)レーザー波長(nm)630~680連続動作時間8時間レーザー拡散角度:55°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31測定距離(m)最大10(屋内使用の場合)レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
エンプラオートスライドテンショナー TC-BL30シリーズ
TECHNIDEA¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様●エンプラオートスライドテンショナー●質量:140gアズワン品番65-6143-24
エンプラオートスライドテンショナー TC-BL20シリーズ
TECHNIDEA¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様●エンプラオートスライドテンショナー●質量:140gアズワン品番65-6143-22
チェーンブラストセット
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷バイクや自転車のチェーンのカットやカシメができます。 DIN8187に対応したローラーチェーンや、ピンが3.28mm-5.72mmのチェーンに対応します。 バイクや自転車のチェーンのカットやカシメに仕様ピン用パーツ1:3.28-4.45(mm)、ピン用パーツ2:5.08-5.72(mm)寸法(mm)マウンティングテンショナー開き:9-46
チェーンカット&かしめ用工具用パーツセット
KUKKO(クッコ)¥22,980税込¥25,2781組翌日出荷チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。 チェーンピン直径5.72mm用。質量(kg)0.19
チェーンカット&かしめ用工具用パーツセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781組翌日出荷チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。 チェーンピン直径3.28mm用。質量(kg)0.13
EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥59,980税込¥65,9781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)10650タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6782ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-15最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様ラージ
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥39,980税込¥43,9781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール
EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン
江沼チヱン製作所¥38,980税込¥42,8781本21日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼質量(g)6480タイプ割ピンピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80コード250-6781ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.2060アズワン品番65-1995-09最大許容荷重(kN)1.13内リンク内幅(mm)12.57ローラ仕様ラージ
EK200D 割ピン形 ローラチェーン
江沼チヱン製作所¥69,980税込¥76,9781本10日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用材質スチール質量(g)47400タイプ割ピンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48コード250-6745引張強度(kN)470.7ローラー外径(Φmm)39.68チェーンNo.200アズワン品番65-1994-42最大許容荷重(kN)71.6内リンク内幅(mm)37.85
EK160D 割ピン形 ローラチェーン
江沼チヱン製作所¥34,980税込¥38,4781本10日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用材質スチール質量(g)29040タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6744引張強度(kN)279.5ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.160アズワン品番65-1994-37最大許容荷重(kN)53内リンク内幅(mm)31.55
プラレール
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個47日以内出荷トップチェーンの走行を支えるプラレール。 超高分子量ポリエチレン製の汎用タイプ、低摩擦・耐摩耗仕様プラスチック製、ドライ条件下専用タイプなど豊富な品種を取り揃えています。![#40mm/124mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722963-180223-02.jpg)
#40mm/124mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#40エスコ品番EA967EF-40材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)124材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)32ねじ寸法(mm)M8ねじサイズM8![#25mm/ 74mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722927-180223-02.jpg)
#25mm/ 74mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EF-25材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)74材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)16ねじ寸法(mm)M5ねじサイズM5![#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722866-180223-02.jpg)
#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EE-50材質スチール製全長(mm)112材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×81ねじサイズM12×81mm![#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722805-180223-02.jpg)
#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EE-25材質スチール製全長(mm)48材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M6×35ねじサイズM6×35mm![#80mm/120mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722787-180223-02.jpg)
#80mm/120mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967ED-80材質ステンレス(SUS304)全長(mm)120材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×74ねじサイズM16×74mm![#35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722717-180223-02.jpg)
#35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#35エスコ品番EA967ED-35材質ステンレス(SUS304)全長(mm)45材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M6×27ねじサイズM6×27mm![#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722692-180223-02.jpg)
#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967ED-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M5×23ねじサイズM5×23mm![#80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722674-180223-02.jpg)
#80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EC-80材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)120材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×74ねじサイズM16×74mm![#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722656-180223-02.jpg)
#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EC-60材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)90材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×55ねじサイズM12×55mm![#50mm/ 75mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722638-180223-02.jpg)
#50mm/ 75mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EC-50材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)75材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M10×45ねじサイズM10×45mm![#40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722613-180223-02.jpg)
#40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#40エスコ品番EA967EC-40材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)60材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M8×36ねじサイズM8×36mm![#25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722577-180223-02.jpg)
#25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EC-25材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)35材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M5×23ねじサイズM5×23mm


























![#40mm/124mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722963-180223-02.jpg)
![#25mm/ 74mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722927-180223-02.jpg)
![#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722866-180223-02.jpg)
![#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722805-180223-02.jpg)
![#80mm/120mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722787-180223-02.jpg)
![#35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722717-180223-02.jpg)
![#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722692-180223-02.jpg)
![#80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722674-180223-02.jpg)
![#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722656-180223-02.jpg)
![#50mm/ 75mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722638-180223-02.jpg)
![#40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722613-180223-02.jpg)
![#25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722577-180223-02.jpg)