絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。

チェーン摩耗測定スケール
椿本チエイン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。用途チェーンのピッチ伸び防止仕様チェーン摩耗測定スケール適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600種類その他
CKタイプ用 カッターピン
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
チェーンカッター CKタイプ 2列用
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
チェーンデタッチャー
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。種類チェーン用加工器具
チェーンカッター 二列
鯨印(WHALE)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。タイプ二列(ダブル)・単列(シングル)併用型種類チェーン用加工器具
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
エンドボルト(RSローラチェーン用)
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
チェーンカッター(セット物)
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具
HITACHIスナップアイドル
ゼクサスチェン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。型式ラチェット種類スナップアイドル
チェーン摩耗測定ゲージ
エスコ¥3,620税込¥3,9821個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
タイトマスター(自動緊張タイトナー)
KANA(片山チエン)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から3日以内出荷チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
チェーン用アクセサリー
椿本チエイン¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト)径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上電源単3形乾電池(1本)本体質量(g)約265使用可能雰囲気温度(℃)-10~50レーザークラス2 (JIS C6802:1997年)レーザー波長(nm)630~680連続動作時間8時間レーザー拡散角度:55°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31測定距離(m)最大10(屋内使用の場合)レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
アジャストアンビル
バローベ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソーチェーン切断用アンビル。 溝幅がネジで調整可能なアンビル。卓上チェーンブレーカでチェーンを固定する台として使用します。 厚み2cm、ネジ式調整可能幅3.5ミリから20ミリ。用途卓上で使用するチェーンブレーカーでチェーンを切断する際、チェーンを固定する受け側アンビルとして使用します。種別ADアンビル