絞り込み
ブランド
  • アミューズ(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)
  • ルーファース(4)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 富士倉(1)
  • NEXcell(1)
  • アクティ(Acty)(1)
光色
  • その他(10)
  • 白色(7)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 100
  • 5(6)
  • 12(2)
  • 24(66)
  • 30(1)
  • 100~242(3)
  • 200(1)
  • その他(4)
消費電力(W)
  • 5未満(10)
  • 5~10未満(17)
  • 10~20未満(18)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(10)
白色(7)
電球色(1)
高輝度LEDテープライト NEXcell高輝度LEDテープライトNEXcell(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
LEDテープライト ハタヤリミテッドLEDテープライトハタヤリミテッド
9,298税込10,228
1個(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8材質PVC防塵防水性能IP55全光束(Lm)600/m色温度(K)5000保護等級防水(IP55)消費電力(W)18LED寿命(時間)30000長さ(m)3耐衝撃性能IK10(耐衝撃)使用場所屋外電球の種類LED発光長(mm)3000
バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
ミニバルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
マイティLEDストリングライト アミューズマイティLEDストリングライトアミューズ
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
様々な試験を乗り越えIP68を取得したストリングライトです。雪が積もっていても豪雨が降っても安心して装飾にお使いいただけます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)3コード径(Φmm)4LED使用数(個)100防水性IP68
プレミアムスリムLEDストリングライトⅡ アミューズプレミアムスリムLEDストリングライトⅡアミューズ
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
真正面から球を見ると、まぶしいばかりに光り輝く、集光球を使用したプレミアム仕様のストリングライトです。木々が風で揺れたり、見る角度を変えることによって光の強弱が変わるためキラキラと宝石の輝きのような印象を与えます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様集光球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)6コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65
セベラルLEDストリングライト アミューズセベラルLEDストリングライトアミューズ
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
集光球で装飾したときの艶やかさ、拡散球で装飾した時の落ち着いた美しさ、2種類の代表的なLED球を組合わせて1本のストリングライトが誕生しました。
用途ハロウィン・クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに、イベント・ポップ・庭の装飾などに仕様集光球、拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)5コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65
ジャックロープライト(両面)赤 ルーファースジャックロープライト(両面)赤ルーファース
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ両面消費電力(W)6/m定格電圧(V)100接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)130チップ数60球(片面30球)LED寿命(時間)40000光色防水性IP65間隔(mm)チップ:32.6接続長(m)最大:50
ジャックロープライト(片面)カラー ルーファースジャックロープライト(片面)カラールーファース
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設定格電圧(V)100消費電力(W)5.6/mタイプ片面LED2835間隔(mm)チップ:16.67チップ数60球色温度(K)6000質量(g/m)100全光束(Lm)540仕様最大接続長さコンバーター:8A接続長(m)最大:50接続専用電源ケーブル100V直結防水性IP65LED寿命(時間)40000
ジャックロープライト(両面) ルーファースジャックロープライト(両面)ルーファース
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明消費電力(W)6/m色温度(K)6000質量(g/m)130間隔(mm)チップ:32.6
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下関連資料(1.93MB)取扱説明書(1.51MB)照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V
LEDカーテンライト2C アミューズLEDカーテンライト2Cアミューズ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。コード:クリア電圧(V)100防水性IP65
プレンティLED アミューズプレンティLEDアミューズ
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
3mの間に100球のLEDが施されたボリュームのあるストリングライトです。LEDの密集感をエレガントに演出できます。吊り下げたり、ガーランドのようにドレープにしたり、装飾方法はアイデア次第です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)3電圧(V)100消費電力(W)6コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65
スノーリーフ アミューズスノーリーフアミューズ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフです。ロマンティックに光り輝く、冬の演出にご使用ください。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨電圧(V)100
スノーフローラ アミューズスノーフローラアミューズ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフです。ロマンティックに光り輝く、冬の演出にご使用ください。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨電圧(V)100
スノーギャラクシー アミューズスノーギャラクシーアミューズ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です。形状の美しさ、大中小サイズのバランスの良さ、ロングランの大人気商材です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、防雨電圧(V)100
スノージェイド アミューズスノージェイドアミューズ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です。形状の美しさ、大中小サイズのバランスの良さ、ロングランの大人気商材です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、防雨電圧(V)100
ギフトボックス アミューズギフトボックスアミューズ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
色とりどりの彩色を施した見るだけで心躍るギフトボックスです。積み上げて高さを出す装飾や、他のモチーフと組合わせることでデザインの幅が広がります。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様組み立てあり(リボン組立式)、連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
ペンギン アミューズペンギンアミューズ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
冬だけでなく夏の装飾にもピッタリなペンギンです。カッコ良く、キュートな出で立ちは、たくさんのお客様から愛されています。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨付属品トランス電圧(V)100
キューピットボウ アミューズキューピットボウアミューズ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
楽し気に遊び、飛ぶ可愛らしいシルエットのキューピットです。神秘的な空間を演出してくれます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり(スタンド組立式)、常時点灯、防雨電圧(V)100消費電力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1020×980×720LED使用数(個)390
キューピット アミューズキューピットアミューズ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
楽し気に遊び、飛ぶ可愛らしいシルエットのキューピットです。神秘的な空間を演出してくれます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり(スタンド組立式)、常時点灯、防雨電圧(V)100消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1020×1030×720LED使用数(個)330
パンプキン アミューズパンプキンアミューズ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ハロウィンの定番パンプキンが李大観のある3Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
2Dパンプキン アミューズ2Dパンプキンアミューズ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ハロウィンの定番パンプキンが取り付けやすい2Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
2Dゴースト アミューズ2Dゴーストアミューズ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
可愛らしいゴーストたちが目をキラキラ輝かせてフワフワと浮遊しています。他のハロウィンモチーフと組み合わせると、さらにハロウィンイメージが拡がります。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様両面使用可能、連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
スタンディングトナカイ アミューズスタンディングトナカイアミューズ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
凛々しい立ち姿のトナカイたちは最高に絵になるシルエットを見せてくれます。腹部から支えのフレームが出ていないホッピングは、研究されたデザインの賜物です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、防雨電圧(V)100
キッズスノーマン アミューズキッズスノーマンアミューズ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
ゆるキャラのような可愛らしいスタイルのイルミネーションです。淡い色で着色したバケツの帽子にマフラー、手袋、スノーマンがこんなに可愛らしいイルミネーションになりました。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100消費電力(W)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1000×550LED使用数(個)330
スノーマン アミューズスノーマンアミューズ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
大人気の懐かしさを感じさせるクラシックなスノーマンです。シンプルな装飾のアクセントに最適です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
ファンシーサンタ アミューズファンシーサンタアミューズ
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
クリスマスに欠かせないサンタモチーフです。クリスマスをファンタジックに飾ってくれます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100消費電力(W)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×1160×600LED使用数(個)360
LEDクリスタルグロー サンタベア アミューズLEDクリスタルグロー サンタベアアミューズ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
クリスマスに欠かせないサンタモチーフです。クリスマスをファンタジックに飾ってくれます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×1040×910LED使用数(個)780
LEDインテリアテープライト サウンドストリーム アクティ(Acty)LEDインテリアテープライト サウンドストリームアクティ(Acty)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
音に反応して流れるように光が走る!イルミネーションテープライト LED75粒/2.5m リモコンで色変化の設定可能 音圧、リズムに合わせて点灯傾向が変化する音調モード機能付き レインボー色を含む単色カラー切替(全9色) 点滅パターン8種類 点滅スピード調整可能 音とリズムに反応して発色、点滅
用途LEDテープ、照明、ライトとしてセット内容テープライト2.5m材質プラスチック、合金、炭化珪素(SiC)、スチール、エポキシ樹脂、鉛質量(g)87タイプスターターキット専用 連結テープ長さ(m)2.5電圧(V)100消費電力(W)17
LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
多彩なフルカラー点灯パターンフルカラーマルチパターン点灯フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)80.1全長(m)10(50cm間隔)LED使用数(個)400(20個×20本)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44LED色フルカラータイプ1個口入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
多彩なフルカラー点灯パターンフルカラーマルチパターン点灯フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)61.8寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
多彩なフルカラー点灯パターンフルカラーマルチパターン点灯フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能
駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
多彩なフルカラー点灯パターンフルカラーマルチパターン点灯フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)36寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
コントローラー・ストリング10本の一体型フルカラーマルチパターン点灯(8種)フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100LED使用数(個)200(20個×10本)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44長さ(m)2.5(10本)リング穴径(Φmm)100寸法(m)ストリング:2.5(10本)ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
多彩な7パターンの点灯モード7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)フルカラーパターン点灯フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
光色フルカラー接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC24V 3.33A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44LED色フルカラー間隔(mm)LED:約100タイプ1個口入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDプロジェクションライト(投照器・散光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)離れたところからでもリモコンですぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能 防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)離れたところからでもリモコンですぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能 防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に取扱説明書(0.36MB)定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)100本体寸法(mm)300×83×471質量(kg)7.1LEDフルカラーLED照射範囲集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)1電源コード(m)約3電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金、ガラス関連資料(0.55MB)
LEDプロジェクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)10本体寸法(mm)176×110×138本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)質量(g)21(リモコン)動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)動作温度範囲(℃)-10~40(常温)電波到達距離(m)2.5LEDフルカラーLED照射方式散光型駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V50/60Hz2A出力DC24V3.33A使用場所屋外保護等級IP44ケーブル長(m)0.9材質筐体:アルミダイカスト仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2関連資料(0.63MB)取扱説明書(11.36MB)
仮設装飾用ライト