絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
光色
  • その他(1)
電圧(V)
  • 24(2)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 100~200未満(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

仮設装飾用ライト :「FL001」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(1)
PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 変換ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
材質PVC質量(g)105寸法(m)1関連資料(5.62MB)
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届くカラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能全点灯・フルカラー自動変色約20°の照射角で遠くまで光が届くIP64 防雨・防塵ボディ離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.18MB)照射角度(°)20
ライトベーススタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトベーススタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド 使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
材質
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に取扱説明書(0.36MB)定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)100本体寸法(mm)300×83×471質量(kg)7.1LEDフルカラーLED照射範囲集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)1電源コード(m)約3電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金、ガラス関連資料(0.55MB)
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40本体寸法(mm)260×60×343本体質量(kg)3.8LEDフルカラーLED照射方式集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4電源コード(m)約3(PSE認証済)電源プラグ2pinプラグ動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金・ガラス仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色関連資料(1.27MB)取扱説明書(0.3MB)
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
仮設装飾用ライト