仮設装飾用ライト :「LED電気スタンド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100
LED使用数(個)200(20個×10本)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
長さ(m)2.5(10本)
リング穴径(Φmm)100
寸法(m)ストリング:2.5(10本)
ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。