303件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
  • LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    33,980税込37,378
    1本(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途SJXシリーズストリング材質ABS、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯8種駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用点灯色フルカラーパターン点灯エコロジー商品省エネ
  • LEDミニツリーSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDミニツリーSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式
    用途SJXシリーズ立体ミニツリー仕様SJV:41材質ABS、鉄、PVC寸法(mm)580×595×1350質量(kg)2.5タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯消費電力(W)34定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
    トラスコ品番346-3376電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト用電源コード SHOWA

    LEDテープライト用電源コード

    SHOWA
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    SW20-01用電源ケーブルです。
    用途電源ケーブル、SW20-01用。トラスコ品番239-4802電源(V)100コード長さ(m)0.52
  • RGBネオンライト 富士倉

    RGBネオンライト

    富士倉
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
    用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン仕様3cm間隔で切断可能RGB長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
  • LEDテープライト(UVタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト(UVタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個(3m)
    翌々日出荷
    LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
    種別SJV:52材質シリコンブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×4000×3定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)240間隔(mm)LED:約16エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個(4m)
    翌々日出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
    セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)
    当日出荷から翌々日出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
    種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
    タイプ1個口出力DC66V 2.27A全長(m)10(50cm間隔)定格消費電力(W)(全点灯時)80.1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様LED使用数(個)400(20個×20本)
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能
    寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)61.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能
    出力DC66V 2.27A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
    寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
  • LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
    長さ(m)2.5(10本)出力DC66V 2.27A寸法(m)ストリング:2.5(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44リング穴径(Φmm)100使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)使用場所屋外仕様LED使用数(個)200(20個×10本)間隔(mm)LED:約100エコロジー商品省エネ
  • LEDフォールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフォールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷
    流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
    仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)61定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)61保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
  • LEDフォールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフォールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1組
    翌々日出荷
    流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
    仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)53定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)41保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
  • LEDフォールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフォールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1組
    翌々日出荷
    流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
    仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)3質量(g/本)34定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)20保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)
  • LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
    タイプ1個口出力DC24V 3.33A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様光色フルカラー間隔(mm)LED:約100接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • ライトベーススタンド JEFCOM(ジェフコム)

    ライトベーススタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド 使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
    材質
  • LEDプロジェクションライト(投照器) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器)

    JEFCOM(ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1質量(kg)7タイプ100W型電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)約3/PSE認証済保護等級IP65機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3
  • LEDプロジェクションライト(投照器・散光型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)300×83×471定格消費電力(W)100定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3保護等級IP65定格入力電流(A)1LEDフルカラーLED動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色照射範囲集光型エコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
    仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2材質筐体:アルミダイカスト質量(g)21(リモコン)出力DC24V3.33Aケーブル長(m)0.9本体寸法(mm)176×110×138定格消費電力(W)10本体質量(kg)1.1定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)入力AC100V50/60Hz2A保護等級IP44使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED駆動方式AC-DCアダプタ方式電波到達距離(m)2.5使用場所屋外光色フルカラー照射方式散光型動作温度範囲(℃)-10~40(常温)動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
  • 接続ケーブル(10m) JEFCOM(ジェフコム)

    接続ケーブル(10m)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル10m
    用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に材質PVC・銅長さ(m)10
  • 接続ケーブル(5m) JEFCOM(ジェフコム)

    接続ケーブル(5m)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル5m
    用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に材質PVC・銅長さ(m)5
  • コントローラー JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー 別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能 IP20屋内用 ー20℃でも使用可能
    仕様ACアダプター(付属):12V/1Aセット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1材質ABS・鉄周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)225×190×120定格消費電力(W)2本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC100保護等級IP20定格入力電流(A)0.02使用場所屋内用動作温度範囲(℃)-20~40
  • LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色材質アルミダイカスト合金・ガラス周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×343定格消費電力(W)40本体質量(kg)3.8定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65定格入力電流(A)0.4動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下LEDフルカラーLED電源プラグ2pinプラグ光色フルカラー照射方式集光型エコロジー商品省エネ
  • 終端抵抗(保守用) JEFCOM(ジェフコム)

    終端抵抗(保守用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用終端抵抗 保守用
    材質ABS
  • LEDフラッシュボールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフラッシュボールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
    仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2長さ(m)2~8定格消費電力(W)(全点灯時)1.5定格入力電圧(V)AC24点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(5m)ほか
    翌々日出荷
    追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
    寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88
  • LEDテープライト ACアダプター付 トライト

    LEDテープライト ACアダプター付

    トライト
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
    仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
  • 延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)

    JEFCOM(ジェフコム)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC使用場所室内用エコロジー商品省エネ
  • ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ) ルーファース

    ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ)

    ルーファース
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。) ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
    タイプ点滅
  • ジャックロープライト(両面)赤 ルーファース

    ジャックロープライト(両面)赤

    ルーファース
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
    用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ両面消費電力(W)6/m定格電圧(V)100接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)130チップ数60球(片面30球)LED寿命(時間)40000光色防水性IP65間隔(mm)チップ:32.6接続長(m)最大:50
  • LEDストリングライトセット JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングライトセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
    仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
  • ジャックロープライト(片面) ルーファース

    ジャックロープライト(片面)

    ルーファース
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
    用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m明るさ(W)5.6/m全光束(Lm)540/m入力電圧(V)100接続電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED色White,R,G,B防塵防水性能IP65質量(g/m)100チップ数60球(m/pcs)光色白色間隔(mm)チップ:16.67エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    数珠つなぎに中継連結できる。 吊り下げに適した平面タイプ。
    定格入力電圧(V)AC24
  • LEDアイスクルカーテン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテン

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    つららイメージのイルミネーション。
    質量(g)480長さ(m)5定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.6LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10
  • LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。
    仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
仮設装飾用ライト