308件中 281308
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
  • LEDジョイントモチーフ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ

    JEFCOM(ジェフコム)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
  • LEDクロスネット(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネット(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
    質量(g)450周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
  • LEDクロスネット JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネット

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷
    長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
    使用場所屋外
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:52材質PVCクールホワイト長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4本体質量(g)210定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVCクールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • LEDナチュレイ エッグ60 イルミネーション 飾り 叩くと色が変わる エッグライト アミューズ

    LEDナチュレイ エッグ60 イルミネーション 飾り 叩くと色が変わる エッグライト

    アミューズ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    イルミネーションに軽く触れるだけで、次々にカラーが変化する楽しい参加型のエッグ型ライトです。形状も愛らしく区どもから大人まで、ついつい触ってみたくなる素敵な商品です。
    用途イルミネーション用に。付属品土台付仕様防雨叩くと色が変わりますエコロジー商品省エネ
  • LEDクラシカル イルミネーション 飾り ハート アミューズ

    LEDクラシカル イルミネーション 飾り ハート

    アミューズ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
    用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20球数1デザインハートエコロジー商品省エネ
  • LEDクラシカル イルミネーション 飾り ギャラクシー アミューズ

    LEDクラシカル イルミネーション 飾り ギャラクシー

    アミューズ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
    用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×230×220球数1デザインギャラクシーエコロジー商品省エネ
  • LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m アミューズ

    LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m

    アミューズ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。いつまでも見ていたくなる炎の舞と、なつかしさ溢れるランタンの形状が心に暖かいものを呼び覚ませてくれます。
    用途イルミネーション用に。仕様防雨備考連結2セットまで可能です。全長(m)5消費電力4W/5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×46球数10間隔(mm)【球】500エコロジー商品省エネ
  • LEDクラシカル イルミネーション 飾り スター アミューズ

    LEDクラシカル イルミネーション 飾り スター

    アミューズ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
    用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20球数1デザインスターエコロジー商品省エネ
  • LEDファンタジックジュエリー用 トランス 1.5m アミューズ

    LEDファンタジックジュエリー用 トランス 1.5m

    アミューズ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    LEDファンタジックジュエリー用のトランスです。LEDファンタジックジュエリー(別売り)は、屋外でも可能なミニLEDを使用した飾りです。
    用途イルミネーション用に。ブラックサイズ(cm)長さ150エコロジー商品省エネ
  • LEDファンタジックジュエリー用 延長コード 1m アミューズ

    LEDファンタジックジュエリー用 延長コード 1m

    アミューズ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    LEDファンタジックジュエリー用の延長コードです。LEDファンタジックジュエリー(別売り)は、屋外でも可能なミニLEDを使用した飾りです。
    用途イルミネーション用に。備考連結3本まで可能サイズ(cm)長さ100
  • LEDクラシカル ランタン用 パワーコード 3m アミューズ

    LEDクラシカル ランタン用 パワーコード 3m

    アミューズ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    LEDクラシカルランタン用のパワーコードです。LEDクラシカルランタンは、小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。
    用途イルミネーション用に。ブラック長さ(m)3エコロジー商品省エネ
  • LEDクラシカルモチーフ用 延長コード 1m アミューズ

    LEDクラシカルモチーフ用 延長コード 1m

    アミューズ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    LEDクラシカルモチーフ用の延長コードです。LEDクラシカル(別売り)は、装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。
    用途イルミネーション用に。備考連結10本まで可能サイズ(cm)長さ100エコロジー商品省エネ
  • LEDクラシカルモチーフ用 パワーコード 1.5m アミューズ

    LEDクラシカルモチーフ用 パワーコード 1.5m

    アミューズ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    LEDクラシカルモチーフ用のパワーコードです。LEDクラシカル(別売り)は、装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。
    用途イルミネーション用に。ブラックサイズ(cm)長さ150
  • LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り グリーン/ピンク(特大) アミューズ

    LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り グリーン/ピンク(特大)

    アミューズ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
    用途イルミネーション用に。仕様常時点灯/防雨質量(kg)1.5備考連結3個まで可能消費電力15W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1250×15(特大)球数480エコロジー商品省エネ
  • LEDプレンティリース イルミネーション 飾り 450Φ ホワイト/ウォームホワイト アミューズ

    LEDプレンティリース イルミネーション 飾り 450Φ ホワイト/ウォームホワイト

    アミューズ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    プレンティストリングライトの長い枝足で装飾されたリース型のオーナメントです。キラキラとツインクルするLEDの光が幻想的でファンタジックな空間を作り出します。お持ちの飾りを追加するのもおすすめです。
    用途イルミネーション用に。仕様防雨質量(kg)0.5直径(Φmm)450備考キラキラ点滅します。連結6個まで可能です。消費電力12W/100V球数300エコロジー商品省エネ
  • LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り オレンジ/ホワイト(大) アミューズ

    LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り オレンジ/ホワイト(大)

    アミューズ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
    用途イルミネーション用に。仕様常時点灯/防雨質量(kg)1備考連結5個まで可能消費電力13W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×950×15(大)球数360エコロジー商品省エネ
  • LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り パープル/ブルー(中) アミューズ

    LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り パープル/ブルー(中)

    アミューズ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
    用途イルミネーション用に。仕様常時点灯/防雨質量(kg)0.6備考連結8個まで可能消費電力8W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×15(中)球数240エコロジー商品省エネ
  • LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り レッド/イエロー(小) アミューズ

    LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り レッド/イエロー(小)

    アミューズ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
    用途イルミネーション用に。仕様常時点灯/防雨質量(kg)0.5備考連結10個まで可能消費電力7W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×480×15(特大)球数180エコロジー商品省エネ
  • LEDバルーンライト用カバー IRIS

    LEDバルーンライト用カバー

    IRIS
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-9782
  • LEDカラー演出用照明 地中埋込照明器具 Panasonic(パナソニック)

    LEDカラー演出用照明 地中埋込照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
  • LEDカラー演出 屋外用ライン Panasonic(パナソニック)

    LEDカラー演出 屋外用ライン

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)300
  • LEDカラー演出 屋内用ライン Panasonic(パナソニック)

    LEDカラー演出 屋内用ライン

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)300
  • ダイナペインター2 広角 RGB Panasonic(パナソニック)

    ダイナペインター2 広角 RGB

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様広角タイプ(1/2ビーム角30度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ダイナペインター2 中角 RGB Panasonic(パナソニック)

    ダイナペインター2 中角 RGB

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様中角タイプ(1/2ビーム角18度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ダイナペインター2 狭角 RGB Panasonic(パナソニック)

    ダイナペインター2 狭角 RGB

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様狭角タイプ(1/2ビーム角10度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
仮設装飾用ライト