絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(191)
- アミューズ(38)
- ルーファース(8)
- トライト(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- JTT(6)
- GB[制御機器](5)
- 富士倉(4)
- オーム電機(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- TP-LINK(3)
- ELPA(2)
- STE(エス・ティー・イー)(2)
- 友屋(2)
- グリーンクロス(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ルートアール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「光色」から絞り込む

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色チェリーピンク/チェリーピンク点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
LEDフレキネオン エンドキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に質量(g)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
LEDフレキネオン クリップモール
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8エコロジー商品省エネ
LEDフレキネオン クリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に質量(g)50長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷吊り下げに適した平面タイプ用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:1.9質量(kg)0.4定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷吊り下げに適した平面タイプ用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:12.1質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷吊り下げに適した平面タイプ用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:6.5質量(kg)0.8定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷吊り下げに適した平面タイプ用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:9.8質量(kg)0.9定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
LEDテープライト 16.6mmP
トライト¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP
トライト¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン ベース
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷LEDソフトネオンロッドを12本接続可能用途すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用質量(kg)0.25エコロジー商品省エネ
ニューLEDフレイムライト 2WAYタイプ
友屋¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様屋内使用セット内容本体×1、ACアダプター×1、中間スイッチコード×1、卓上用スタンド×1、吊り下げ用チェーン×1材質プラスチック質量(g)約700コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×330(置き型)・450(吊るし型)
流星チューブライトセット
富士倉¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷流れるように光が走る!用途電飾やオリジナル照明制作に。セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン周波数(Hz)50/60出力DC12V5A定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100使用チップ5050SMD寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000消費電力(W/m)14.4LED使用数(個)チップ:300防水性IP67
LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色
トライト¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷付属品取付クリップ×9材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
LEDソフトネオン 5分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ストリングを扇状に配置する際に使用用途ストリングを扇状に配置する際に使用質量(kg)0.25ねじ穴数(ねじ止め用)2
LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上 耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上 長さ・カラー共に豊富なバリエーション コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂ピッチ(mm)40(交互配列)定格電圧(V)AC100 50/60Hz制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDソフトネオン Y型分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。長さ(m)約1.2エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン 延長コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン 変換コードB
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。全長(m)約0.2
LEDソフトネオン 変換コードA
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)色赤・緑・青・白・ピンク・黄ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷フルカラーLEDが個々に自動変色。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。 フルカラーLEDが個々に自動変色。材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)色フルカラーLEDが自動変色(同期しない)ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷7色ミックスでカラフル。色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020定格消費電力(W)25寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷フルカラーLEDが個々に自動変色。色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDイルミネーション用 整流器 黒
トライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途樹木イルミネーショントラスコ品番818-6557材質ABS、PVC長さ(mm)2700色黒質量(g)200電源(V)100コード長さ(m)2.518均等荷重(kg)0.2
LEDイルミネーション
トライト¥8,398税込¥9,2381本当日出荷IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途樹木イルミネーション材質PVC長さ(mm)10300質量(g)280ピッチ(mm)(電球)100電源(V)100消費電力(W)3コード長さ(m)10均等荷重(kg)0.28電線色黒LED使用数(個)100
LED300Wバルーン照明機(ハードケース入)
ワコウ¥669,800税込¥736,7801台当日出荷360度、周りを明るく照らすことができます。 虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。 90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。用途災害対策本部、警察、消防等の多目的にトラスコ品番793-3665質量(kg)24.6直径(Φmm)(バルーン)850高さ(mm)3000電源(V)AC100~240(50/60Hz)最高高さ(mm)(バルーン)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000使用可能温度範囲-5℃~40℃LED300W×1灯明るさ(Lm)38000
LEDアイスクルカーテン
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能長さ(m)5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120エコロジー商品省エネ
LEDストリングフォール(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷美しく流れる光のウェーブ 描いたライン通りに光が流れる。 直線的・曲線的・巻き付け等、描いたライン通りに光が流れる。動きのある演出が可能。 LEDストリングフォールは点灯制御回路を内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」します。
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から4日以内出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。