絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- Adafruit(3)
- ELPA(2)
- GB[制御機器](7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(208)
- JTT(6)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SPARKFUN(2)
- STE(エス・ティー・イー)(2)
- TP-LINK(3)
- アミューズ(38)
- オーム電機(3)
- グリーンクロス(2)
- トライト(7)
- ハタヤリミテッド(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- ルーファース(8)
- 友屋(2)
- 富士倉(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「光色」から絞り込む

LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色チェリーピンク/チェリーピンク点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
LEDフレキネオン エンドキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に質量(g)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
LEDフレキネオン クリップモール
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8エコロジー商品省エネ
LEDフレキネオン クリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に質量(g)50長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷吊り下げに適した平面タイプ用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:1.9質量(kg)0.4定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷吊り下げに適した平面タイプ用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:12.1質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷吊り下げに適した平面タイプ用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:6.5質量(kg)0.8定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP
トライト¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン ベース
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷LEDソフトネオンロッドを12本接続可能用途すだれ状にソフトネオンを配置する際に使用質量(kg)0.25エコロジー商品省エネ
ニューLEDフレイムライト 2WAYタイプ
友屋¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様屋内使用セット内容本体×1、ACアダプター×1、中間スイッチコード×1、卓上用スタンド×1、吊り下げ用チェーン×1材質プラスチック質量(g)約700コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×330(置き型)・450(吊るし型)
流星チューブライトセット
富士倉¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷流れるように光が走る!用途電飾やオリジナル照明制作に。セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン周波数(Hz)50/60出力DC12V5A定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100使用チップ5050SMD寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000消費電力(W/m)14.4LED使用数(個)チップ:300防水性IP67
LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色
トライト¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷付属品取付クリップ×9材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
LEDソフトネオン 5分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ストリングを扇状に配置する際に使用用途ストリングを扇状に配置する際に使用質量(kg)0.25ねじ穴数(ねじ止め用)2
LEDプロジェクションライト(投照器)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池色単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
LEDソフトネオン Y型分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。長さ(m)約1.2エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン 延長コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン 変換コードB
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。全長(m)約0.2
LEDソフトネオン 変換コードA
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷7色ミックスでカラフル。色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020定格消費電力(W)25寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷フルカラーLEDが個々に自動変色。色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
LED300Wバルーン照明機(ハードケース入)
ワコウ¥669,800税込¥736,7801台当日出荷360度、周りを明るく照らすことができます。 虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。 90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。用途災害対策本部、警察、消防等の多目的にトラスコ品番793-3665質量(kg)24.6直径(Φmm)(バルーン)850高さ(mm)3000電源(V)AC100~240(50/60Hz)最高高さ(mm)(バルーン)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000使用可能温度範囲-5℃~40℃LED300W×1灯明るさ(Lm)38000
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から4日以内出荷長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
LEDジョイントモチーフ
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
LEDクロスネット(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。質量(g)450周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!。スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)。固定用両面テープ付。(背面)仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:52材質PVC色クールホワイト長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4本体質量(g)210定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!。スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)。固定用両面テープ付。(背面)仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVC色クールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
LEDナチュレイ エッグ60 イルミネーション 飾り 叩くと色が変わる エッグライト
アミューズ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷イルミネーションに軽く触れるだけで、次々にカラーが変化する楽しい参加型のエッグ型ライトです。形状も愛らしく区どもから大人まで、ついつい触ってみたくなる素敵な商品です。用途イルミネーション用に。付属品土台付仕様防雨色叩くと色が変わりますエコロジー商品省エネ
LEDクラシカル イルミネーション 飾り ハート
アミューズ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20球数1デザインハートエコロジー商品省エネ
LEDクラシカル イルミネーション 飾り ギャラクシー
アミューズ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×230×220球数1デザインギャラクシーエコロジー商品省エネ
LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m
アミューズ¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。いつまでも見ていたくなる炎の舞と、なつかしさ溢れるランタンの形状が心に暖かいものを呼び覚ませてくれます。用途イルミネーション用に。仕様防雨備考連結2セットまで可能です。全長(m)5消費電力4W/5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×46球数10間隔(mm)【球】500エコロジー商品省エネ
LEDクラシカル イルミネーション 飾り スター
アミューズ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20球数1デザインスターエコロジー商品省エネ
LEDファンタジックジュエリー用 トランス 1.5m
アミューズ¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷LEDファンタジックジュエリー用のトランスです。LEDファンタジックジュエリー(別売り)は、屋外でも可能なミニLEDを使用した飾りです。用途イルミネーション用に。色ブラックサイズ(cm)長さ150エコロジー商品省エネ
LEDファンタジックジュエリー用 延長コード 1m
アミューズ¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷LEDファンタジックジュエリー用の延長コードです。LEDファンタジックジュエリー(別売り)は、屋外でも可能なミニLEDを使用した飾りです。用途イルミネーション用に。備考連結3本まで可能サイズ(cm)長さ100
LEDクラシカル ランタン用 パワーコード 3m
アミューズ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷LEDクラシカルランタン用のパワーコードです。LEDクラシカルランタンは、小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。用途イルミネーション用に。色ブラック長さ(m)3エコロジー商品省エネ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
仮設装飾用ライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら