冷媒関連用品とは、冷媒関連に使う道具類のことです。冷媒とは液体が気化するときに周囲の熱を奪う作用を利用して温度を下げることですが、その性質を活用するために冷媒関連用品を使用します。具体的には車のエアコンを動作する際に必要な冷媒ガスや、カーエアコンに接続するバルブ、ガスを送るためのホースなどの商品も同様です。エアコンの冷却能力を強化する目的で使用するオイルも冷媒関連用品のカテゴリーに含まれています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途R-134a用 適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別134a 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒R134a 適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじNTP 1/8 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 危険物の類別非危険物 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒R134a 適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじNTP 1/8 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 危険物の類別非危険物 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。 危険物の類別非危険物
1本(15mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a 適合M10×P1.5ホース エスコ品番EA104PA-13 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ) 危険物の類別非危険物
1袋(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント 適合TA126・TA126K 材質真鍮 接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ロビネア(ROBINAIR)CPA-11N用Oリングセット
低圧側Oリングセット
適合CPA-11N ・CPA-11NL・CPA-11NA用 セット内容Oリング小3個+パッキン1個 タイプ車用低圧側 危険物の類別非危険物
1セット(4個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

アバンギャルドQC-AMJ 高圧用Oリング
適合バルブ式ワンアクションジョイント QC-AMJ 高圧用 危険物の類別非危険物
1個
249 税込274
5日以内出荷

用途R12クーラー専用 適合CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別R12 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)POEオイル (蛍光剤入り)
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:POE 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf) サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り)
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf) サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

R134aカーエアコン用カプラ
危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japanカプラー
R1234yfカーエアコン用カプラ
適合M12、P1.5メス 危険物の類別非危険物
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a 90°カーエアコン用カプラ
タイプ1/4"Fタイプ 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールプロダクツ西条POEオイル
冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
冷媒R134a/R404A/R12/HV 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
10,980 税込12,078
当日出荷

ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。 R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。 圧力システムまたは真空システムで使用できます。
適合A/Cリークストッププラス用 質量(g)563 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。
適合ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター) 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。
適合ガソリン車、ディーゼル車 付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14) 危険物の類別非危険物
1セット
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用 検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒 質量(g)190(電池含む) 反応時間即時 感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~ 保存温度(℃)0~50 チューブ全長(m)0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190 寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間 ウォームアップ時間2秒 警報方式LEDランプ表示 音質変化方式 動作温度(℃)0~38 危険物の類別非危険物
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング