冷媒関連 :「エア」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

POE専用オイル。電動コンプレッサー専用オイルです。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。第4類第4石油類10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10) 冷媒1234yf用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,490 税込6,039
翌々日出荷

バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700 対応冷媒種別R134A 危険物の類別非危険物
1本ほか
18,500 税込20,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応冷媒種別R134a エスコ品番EA994MK-1 危険物の類別非危険物
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

対応冷媒種別R134a エスコ品番EA994MK-12 危険物の類別非危険物
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

対応冷媒種別R134a エスコ品番EA994M-200A 危険物の類別非危険物
1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

1本ほか
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応冷媒種別R134a エスコ品番EA994M-300A 危険物の類別非危険物
1個
67,300 税込74,030
翌日出荷

1本
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して) アズワン品番65-9245-16 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
14,100 税込15,510
翌日出荷

流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル 内容量(mL)30(ガス20+オイル10) 冷媒【適合】R134a アズワン品番64-7818-97 危険物の類別非危険物
1本
770 税込847
翌日出荷

用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-1A 接続【ホース】M10×P1.5 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-2A 接続【ホース】M12×P1.75 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

パッケージエアコンの真空引に適しています。
危険物の類別非危険物
1個ほか
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-38 危険物の類別非危険物
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

PAG専用オイル。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。第4類第3石油類非水溶性10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10) 冷媒1234yf用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,490 税込6,039
翌々日出荷