冷媒関連 :「ACモーター」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL) アズワン品番65-9245-07 危険物の類別非危険物
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

回転数(rpm):2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。ルームエアコンの取り付け工事に適しています。充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。 ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。 ビットの差し込み長は14mmとなります。インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50Hz/25 60Hz/28●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●サイズ:88(W)×240(D)×155(H)mm●重量:4kg●オイル封入量:150mL●ケースサイズ:外寸/200(W)×275(D)×230(H)mm 内寸/167(W)×255(D)×210(H)mm●使用温度範囲:7~40℃●真空ポンプオイル(230mL)、R22用変換アダプター付●真空計付●専用ケース付●逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付) アズワン品番65-9245-06 危険物の類別非危険物
1台
43,100 税込47,410
翌日出荷