さらに商品を絞り込む
  • ヤシマ化学
  • アールウィズエイチ(4)
  • 日本磨料工業(1)
  • デンゲン(1)
  • TRACERLINE(1)
  • HFC134a(5)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

冷媒関連 :「エア-缶」の検索結果

特価
本日10月9日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カークール スーパーコンディショナー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーコンディショナー(HFC134a)ヤシマ化学(10件のレビュー)
719税込791
1本(50g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)50g (内オイル20ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール スーパーストロンガー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーストロンガー(HFC134a)ヤシマ化学(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール エアコンオイル30(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル30(HFC134a)ヤシマ化学(2件のレビュー)
589税込648
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(15℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール エアコンプロテクター(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンプロテクター(HFC134a)ヤシマ化学(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(30g×50本)ほか
3日以内出荷
防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。 コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール エアコンオイル蛍光剤入り(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル蛍光剤入り(HFC134a)ヤシマ化学
1,398税込1,538
1本(30g)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。 オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤入り使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら