冷媒関連 :「カーエアコン ガス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-1234yf(HFO-1234yf)は、旧来のカーエアコン用冷媒であるR-134aを代替するグローバルスタンダードとして認識。 R-134aと特性が似ており、冷却性能やエネルギー効率の違いも5%いないの為、世界的に利用。 R-1234yfの大気寿命はわずか11日で、R-134aの13年や、CO2の500年に比べ非常に低い。 そのため、分解に数十年を要するHFC(代替フロン)やCFC(特定フロン、オゾンそう破壊物質)とは異なり、R-1234yfは大気中に滞留しません。 R-1234yfは、ノンフロンで地球温暖化指数(GWP)が1未満と非常に低く、R-134aに比べこれを99.9%削減。
用途R-134aの代替品として車のエアコンに 対応冷媒種別R1234yf 質量(g)200 セット内容1箱(4缶入) 純度(%)99.5以上 成分CF3CF=CH2 危険物の類別非危険物
1箱(200g×4缶)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプ
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。 ステージ数2ステージ モーター4分の1(馬力) オイルタンク容量(mL)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200 スイッチON / OFF 質量(kg)4.3 排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分 動作温度範囲(℃)5~40 電源100V AC50/60Hz 安全性電磁弁付 到達真空度15(ミクロン) 仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア) 危険等級 対応冷媒種別R134a/R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷