絞り込み
ブランド
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 冷媒関連

冷媒関連用品とは、冷媒関連に使う道具類のことです。冷媒とは液体が気化するときに周囲の熱を奪う作用を利用して温度を下げることですが、その性質を活用するために冷媒関連用品を使用します。具体的には車のエアコンを動作する際に必要な冷媒ガスや、カーエアコンに接続するバルブ、ガスを送るためのホースなどの商品も同様です。エアコンの冷却能力を強化する目的で使用するオイルも冷媒関連用品のカテゴリーに含まれています。
415件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用クイックカプラーのみ JTC低圧用クイックカプラーのみJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC1137用
サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
Oリングセット JTCOリングセットJTC
699税込769
1個
5日以内出荷
JTC1137用
危険物の類別非危険物
高圧用クイックカプラーのみ JTC高圧用クイックカプラーのみJTC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
JTC1137用
サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
ゴムパッキン JTCゴムパッキンJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC1131用ガス缶接続部のOリング
危険物の類別非危険物
内部Oリング JTC内部OリングJTC
329税込362
1個
5日以内出荷
JTC1130用
危険物の類別非危険物
ゴムパッキン JTCゴムパッキンJTC
379税込417
1個
5日以内出荷
JTC1130用
危険物の類別非危険物
ハンドル青 JTCハンドル青JTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
ハンドル赤 JTCハンドル赤JTC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
引っ掛け棒 JTC引っ掛け棒JTC
699税込769
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
ゲージレンズ JTCゲージレンズJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
低圧用メーター(カバー付き) JTC低圧用メーター(カバー付き)JTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
高圧用メーター(カバー付き) JTC高圧用メーター(カバー付き)JTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用エスコ(1件のレビュー)
1,750税込1,925
1本ほか
翌日出荷
対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコR134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
エアコンオイル PAG専用 R134a用/30cc エスコエアコンオイル PAG専用 R134a用/30ccエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒【適合】R134aアズワン品番64-7818-97危険物の類別非危険物
回収容器 デンゲン回収容器デンゲン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
容量(L)1危険物の類別非危険物
回収容器 デンゲン回収容器デンゲン
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
YFクイックジョイント用Oリング デンゲンYFクイックジョイント用Oリングデンゲン
699税込769
1パック(5枚)
3日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 YFクイックジョイント用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ POE用 デンゲンマニホールド用ゲージ POE用デンゲン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 POE用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ PAG用 デンゲンマニホールド用ゲージ PAG用デンゲン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
ガスリークテスター デンゲンガスリークテスターデンゲン
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
赤外線センサ方式の採用で誤反応を抑え的確な漏洩場所の判断が可能に!!
危険物の類別非危険物
YFオイル注入器 デンゲンYFオイル注入器デンゲン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
YFオイル入りガス補充キット デンゲンYFオイル入りガス補充キットデンゲン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
1234yf専用ケミカル缶注入キット(低圧用)
対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
yfフロンガス缶 デンゲンyfフロンガス缶デンゲン
16,980税込18,678
1セット(200g×2本)ほか
5日以内出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
YFチャージングホース デンゲンYFチャージングホースデンゲン
3,998税込4,398
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HFO-1234yf専用
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFチャージングホース デンゲンYFチャージングホースデンゲン
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
HFO-1234yf専用
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ(アダプター)
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ アダプター
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ(キャップなし) 虫バルブなし
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ 虫バルブなし 回収充填ガスボンベ専用
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
HFO-1234yf専用 虫バルブなし 真空ポンプ・回収機用
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
缶切りバルブ デンゲン缶切りバルブデンゲン
5,498税込6,048
1個
当日出荷
HFO-1234yf用 ガス缶用 虫バルブ付
ピンク対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
缶切りバルブ デンゲン缶切りバルブデンゲン
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
HFO-1234yf専用 ガス缶用 虫バルブ付 PKYFプラグのみ
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
缶切りバルブ デンゲン缶切りバルブデンゲン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
HFO-1234yf専用 缶切りバルブのみ 虫バルブなし
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFクイックジョイント デンゲンYFクイックジョイントデンゲン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFゲージマニホールド デンゲンYFゲージマニホールドデンゲン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
HFO-1234yf用 2バルブ
用途PAGオイル用ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFゲージマニホールド デンゲンYFゲージマニホールドデンゲン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
HFO-1234yf用 2バルブ
用途POEオイル用ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
真空ポンプ デンゲン真空ポンプデンゲン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(VA)250(モーター)質量(kg)10.7ホース接続口HFO1234YFカプラポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
フロンガス回収機 デンゲンフロンガス回収機デンゲン
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
8,898税込9,788
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。 冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。 そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。 冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。 コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。 熱、化学的安定性に優れています。 粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。 低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】容量(mL)250mlタイプ蛍光剤なし引火点(℃)180(COC)密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)外観無色透明液体流動点(℃)<-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
冷媒関連