絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷媒関連用品とは、冷媒関連に使う道具類のことです。冷媒とは液体が気化するときに周囲の熱を奪う作用を利用して温度を下げることですが、その性質を活用するために冷媒関連用品を使用します。具体的には車のエアコンを動作する際に必要な冷媒ガスや、カーエアコンに接続するバルブ、ガスを送るためのホースなどの商品も同様です。エアコンの冷却能力を強化する目的で使用するオイルも冷媒関連用品のカテゴリーに含まれています。
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(31件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
エアコンオイル モノタロウエアコンオイルモノタロウ(490件のレビュー)
419税込461
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(185件のレビュー)
749税込824
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
エアコンプロテクター FALCONエアコンプロテクターFALCON(253件のレビュー)
619税込681
1缶(30mL)
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウカーエアコン用冷媒ガス R1234yfモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(200g)ほか
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカR-12対応エアコンガス Air-Coolingタカトテクニカ(117件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(100g)ほか
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
サービス缶バルブ R134a用 モノタロウサービス缶バルブ R134a用モノタロウ(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(83件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ(44件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
クイックジョイント R134a用 モノタロウクイックジョイント R134a用モノタロウ(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤TRACERLINE(67件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
欠品中
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
R-12用コンプレッサーオイル デンゲンR-12用コンプレッサーオイルデンゲン(38件のレビュー)
799税込879
1本(250mL)ほか
当日出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用仕様高純度
オイル入りガス缶 デンゲンオイル入りガス缶デンゲン(136件のレビュー)
859税込945
1缶
当日出荷
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェルソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)ハネウェル(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本(200g)ほか
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウクイックジョイント L型 バルブ r134a用モノタロウ(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物関連資料商品使用方法(5.7MB)
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用昭和自動車(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(200mL)
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(130件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲンチャージングホース 赤・黄・緑 3本セットデンゲン(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲンコンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様デンゲン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(250mL)
当日出荷
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケムカーエアコン用冷媒 HFC-134aメキシケム(1件のレビュー)
729税込802
1缶ほか
当日出荷から7日以内出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
エアコンオイル(PAG) FALCONエアコンオイル(PAG)FALCON(48件のレビュー)
549税込604
1缶
当日出荷
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)危険物の性状非水溶性
カーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプ アサダカーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプアサダ(28件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。危険物の類別非危険物
R134aクイックジョイントバルブ高圧・低圧セット タカトテクニカR134aクイックジョイントバルブ高圧・低圧セットタカトテクニカ(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用接続口径ホース側:1/4フレア オス危険物の類別非危険物
エアコンオイル強化剤 FALCONエアコンオイル強化剤FALCON(41件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(30mL)
当日出荷
エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
異径アダプタ 手締めタイプ アサダ異径アダプタ 手締めタイプアサダ(10件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。危険物の類別非危険物
R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
用途R134a用
エアコンオイル(POE) FALCONエアコンオイル(POE)FALCON(13件のレビュー)
819税込901
1缶
当日出荷
電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル EXR-134a 日本磨料工業エアコンオイル EXR-134a日本磨料工業(40件のレビュー)
549税込604
1本(30mL)
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
サービス缶切バルブ デンゲンサービス缶切バルブデンゲン(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
L型クイックジョイント デンゲンL型クイックジョイントデンゲン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
虫をバルブ操作で押し戻しができる
用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
R134a サービス缶バルブ イチネンTASCOR134a サービス缶バルブイチネンTASCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TA159P-3を使用すればM10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
マニホールドゲージR134a用 JTCマニホールドゲージR134a用JTC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
用途ホース危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB)取扱説明書(3.2MB)
蛍光剤入りエアコンオイル FALCON蛍光剤入りエアコンオイルFALCON(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(30mL)
当日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
バルブコアリムーバー JTCバルブコアリムーバーJTC(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーオイル ModesコンプレッサーオイルModes(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(350mL)ほか
当日出荷
用途A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ホースピンチプライヤー BBKテクノロジーズホースピンチプライヤーBBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲンチャージングホース 赤・黄・緑 3本セットデンゲン(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
カークール スーパーコンディショナー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーコンディショナー(HFC134a)ヤシマ化学(11件のレビュー)
699税込769
1本(50g)ほか
当日出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)50g (内オイル20ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
冷媒特集
おすすめ人気ランキング
冷媒関連