変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ 動画あり
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状- メス形状HDMI(Type-A19pin) 適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス プラグ金メッキ 変換タイプメス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス 対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。 パッケージブリスター+台紙
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス 対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エスエスエーサービスHDMIリピーター
4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。
コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(メス) HDMI規格HDMI 1.4b 最大解像度4K×2K、30Hz 接続長(m)4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25 変換タイプメス-メス コネクタ1HDMI() コネクタ2HDMI()
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

お手持ちのHDMIケーブルを接続することで、HDMIケーブルを延長できます。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
寸法(mm)28×21.5×11.5 質量(g)10 コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス) 解像度最大 4K30Hz、1080P/60Hz メス形状HDMI(Type-A) 変換タイプメス-メス 総延長距離(m)合計5以内
1個
429 税込472
当日出荷

サンワサプライ中継アダプタ
RoHS
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス) 対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。 コネクタHDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプHDMI コネクタタイプHDMI-HDMI 変換タイプオス-メス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワダイレクト中継アダプタ
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。 お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。 4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。
材質亜鉛合金(筐体カバー) 質量(g)約12 コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6 対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。 アダプタタイプHDMI コネクタタイプHDMI-HDMI 変換タイプオス - メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

HDMI メス ーメス の可動式中継コネクタです。 HDMIケーブル同士の延長や、スティックPC等の接続に使用できます。 接続機器やケーブルの向きを任意に変更できます。 ※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。 ※総ケーブル長が10mを超える場合は必ずリピーターを併用してください。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aメス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4 オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - メス
1個
529 税込582
当日出荷

HDMIプラグどうしを中継して接続
ブラック コネクタ形状HDMIメス - HDMIメス オス形状HDMI メス形状HDMI 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

HDMIソースのオーディオと、HDMI非対応の機器を簡単に統合 付属の3.5mm - SPDIFアダプタでアナログおよびデジタルオーディオを分離 手頃な価格の3.5mm - RCA アダプタ(別売)を使用してRCAオーディオに変換。オーディオ エクストラクタの機能を拡張 小型設計で目立たない設置が可能 HDMIパススルーで1080pの解像度をサポート HDCP対応 USB電源
用途会議室や講義室のスピーカーにHDMIソースデバイスの音声を出力。手頃な価格のアダプタ(別売)と併用し、デュアルRCAコンポジット オーディオに出力。別売りアダプタを使用してHDMIオーディオをデュアルRCAコンポジットに変換 ブラック 電源USB電源 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス メス形状HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Mini USB Type-B[5ピン](USB電源) 変換タイプメス - メス
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷