変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウ 動画あり
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状HDMI(Type-A19pin) 適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ金メッキ 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を双方向で変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続 適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなど コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ金メッキ オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状HDMI(Type-A19pin) 変換タイプメス - オス
1個
279 税込307
当日出荷

HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなど コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ金メッキ オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状HDMI(Type-A19pin) 変換タイプメスーオス
1個
299 税込329
当日出荷

HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラック コネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス 対応デジタル出力のみ オス形状DVI-D24pin メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

デジタル出力をHDMI(Aタイプ・オス)から、DVI-D(24ピン・オス)に変換するケーブルです。一般的なHDMI(タイプA)ケーブルの先に本製品を挿せば、DVI-D(24ピン)接続可能なモニタやTVに接続できます。 HDMI-DVI変換ケーブルです。 PCモニター等にご使用いただけます。 HDMIオーディオの伝送には対応致しません。
ブラック コネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス 対応HDMI1.4規格対応 ケーブル長(cm)15(端子含む) オス形状DVI-D24pin メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
899 税込989
当日出荷

サンワサプライHDMIアダプタ
オス形状DVI-D(24ピン) メス形状HDMI コネクタ形状HDMIメス - DVI24ピン(DVI-D)オス プラグ金メッキ アズワン品番64-0848-34 変換タイプメス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

HDMI→DVI-D変換コネクタ サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
コネクタ形状HDMIメス - DVI-D24ピンオス 対応機種HDMI端子とDVI端子を持つDVDレコーダー、HDレコーダー、液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなど オス形状DVI-D24ピン メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

HDMI(オス)- DVI-D変換デュアルリンク(メス)コネクタ
用途HDMI対応ノートパソコンをDVIモニタに接続 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)29 ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)43 オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] メス形状DVI-D 変換タイプオス - メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

VGAカードとDVIモニタの接続に便利なVGA-DVI変換アダプタ。
ブラック コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス - DVI オス オス形状DVI メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1Mini VGA(D-Sub 15ピン) コネクタ2DVI
1個
499 税込549
当日出荷

DVI-DをHDMIに変換 HDMIをDVI-Dに変換
用途HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続。DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)35 ケーブル長(m)0.05 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)43 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDVI(DVI-D 24pin)プラグに変換するケーブルです。DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DVI(DVI-D 24pin)プラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力には対応していません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック コネクタ形状USBType-C(オス) - DVI(オス) 対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DVI(DVI-D 24pin)プラグ側:DVIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hz オス形状USB Type-C(TM)、DVI(DVI-D 24pin) ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC ブラック 長さ(cm)15 オス形状DVI メス形状HDMI
1個
759 税込835
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。 DVI端子が無いプロジェクターなどに、パソコンのDVIポートから本製品とGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約0.08 ブラック 質量(g)約52 コネクタ形状DVI24ピンオス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニD-sub15pinコネクタ側]約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/[DVIコネクタ側]約38.6×47.2×15(SRを含む/SHELL・突起を含まず) 電源電圧(V)DC5(500mW)(DVIバスパワー) ケーブル外径(Φmm)約4.8 対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1920×1080/60Hz(フルHD 1080P) オス形状DVI24ピン メス形状ミニD-sub15 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI24ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

デジタル接続用DVIケーブルを延長 。同軸ケーブル使用 。ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)2 本体質量(g)約278 対応機種デジタル接続用のDVIケーブル又はDVI-Dコネクター(24ピン)のパソコンとデジタル対応液晶ディスプレイ オス形状DVI-D24(オス) メス形状DVI-D24(メス) 変換タイプオス-メス
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

DVIからVGAに変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に 寸法(mm)250×40×15 ブラック 質量(g)53 オス形状DVI メス形状VGA
1個
899 税込989
当日出荷

映像機器・スマートフォンの接続に便利なHDMI-DVI変換アダプタ。
ブラック コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - DVI オス オス形状DVI メス形状HDMI(Type A 19ピン) 変換タイプメス - オス
1個
789 税込868
当日出荷

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル 。シングルリンク対応 。ノイズを低減するフェライトコア付き
対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン オス形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス) 変換タイプオス-オス
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計
用途DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルで既存DVIディスプレイの使用を継続。さまざまなDVI-D(デジタル)ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - DVIケーブル ケーブル長(m)3 セット内容3mDisplayPort-DVIビデオコンバータケーブル-(オス/オス) 長さ(mm)3048 ブラック 質量(g)246 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル アダプター型式パッシブ オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

DVI-I(29ピン)をDVI-D(25ピン)に変換するアダプタです。 DVI-IモニターをPCのDVI-D端子に接続する時に使用します。
アイボリー コネクタ形状DVI-I(24+5ピン メス) - DVI-D(24+1ピン オス) オス形状DVI-D(24+1ピンオス) メス形状DVI-I(24+5ピン/メス) 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HDMIをDVIに変換するアダプタです。 HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
ブラック 規格HDMI ver1.4 コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン オス) 加工金メッキ オス形状DVI(24+1ピン/オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス-メス
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

DisplayPort - DVIアクティブ変換。1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。最大解像度1920 x 1200対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用。DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)1850 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)105.2 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットParade-PS171 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200 オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

信号を双方向伝送可能です。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - DVI-D 24ピン(オス) 加工金メッキ端子 対応デジタル、シングルリンク 解像度最大1920×1080/60Hz オス形状DVI-D 24ピン メス形状HDMI(Type-A) 変換タイプオス-メス
1個
609 税込670
5日以内出荷

VodaviewDVI to VGA 変換アダプタ
エコ商品
DVIからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応 ブラック 規格(DVI)DVI、(VGA)VESA VGA ケーブル長(m)0.198 コネクタ形状DVI 24ピン(オス)- D-sub15ピン(メス) 分類DVI信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド ケーブル長(cm)19.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.8 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状DVI 24ピン メス形状D-sub15ピン 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI 24ピン コネクタ2D-sub15ピン
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

DisplayPort(DP)-DVI変換ケーブル10個入りパック。DPデバイスをDVIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに1.8mの距離で接続します。一体型のアダプタとケーブルで機器まわりをすっきりと保つソリューションです。10個入りパックは複数システムでの展開に便利です。 <鮮明な画像>1920x1200または1080pのHDテレビ解像度に対応し、高帯域のビデオ伝送を行います。DisplayPortに内蔵のビデオ機能に対応しながらDVIディスプレイをフル活用し、細部まで緻密で驚きのHD画像を表示します。 <簡単な導入>1.8m長のDVI変換ケーブルは、余分な配線やアダプタが要らない直接接続で機器まわりをすっきりと保ちます。プラグアンドプレイに対応し、ソフトウエアやドライバが不要な使いやすいケーブルです。 <既存のDVIディスプレイで使用>このDisplayPort(オス)-DVI(オス)ケーブルは、家庭やオフィスで使用中のDVI機器にDPコンピュータとの互換性を提供します。DVIディスプレイの接続、または外付けモニタの追加に使用し、作業効率を高めることができます。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。この製品は、DisplayPort++ポートを必要とするパッシブアダプタです。DVIおよびHDMI信号のパススルーが可能です。
ブラック 高さ(mm)10 質量(g)152 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 製品幅(mm)35 対応解像度DVI: 1920×1200@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort[20ピン] コネクタ2DVI-D[25ピン]
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

HDMIプラグをDVIプラグに変換
ブラック コネクタ形状HDMIメス - DVIオス オス形状DVI メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

HDMI OpticalケーブルのHDMIジェンダーとDVIジェンダーとの取り換えが可能です。 外部給電用USBケーブルも付属しています。
付属品外部給電用USBケーブル 適合機種DVI-D シングルリンク端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機 コネクタ形状DVIオス - HDMIメス 機能HDR対応 伝送速度(Gbps)32.4 対応解像度1920×1200 オス形状DVI メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

DisplayPort - DVIアクティブ変換。1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。最大解像度1920x1200対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用。DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ ブラック 高さ(mm)15 質量(g)74.9 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) ケーブル長(m)0.915 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットParade-PS171 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)91.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200 オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷