変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
USB AからminiUSBに変換するコネクタです。
ホスト機能に対応します。
miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
色ブラック
端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス)
対応OTG機能対応
オス形状microUSB
メス形状USB・A
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス
1x Micro USB「B」 オスコネクタ
1x USB「A」 メスコネクタポート
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続
長さ(mm)128
色ブラック
高さ(mm)8
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)15
ケーブル長(cm)12.7
USBタイプUSB2.0
オス形状Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長。Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続
色ブラック
質量(g)20
コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Micro-B[5ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
miniUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。
USB端子を持つ機器の周辺機器接続等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状miniUSB(オス)、USBA(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥258
税込¥284
6日以内出荷
USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)35×30×6
質量(g)6
メス形状USB TYPE-A3.0
変換タイプオス-メス
USB2.0 B(メス)→microUSB(オス) 変換プラグ
オス形状microUSB
メス形状USB B
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
スマートフォン 変換アダプタ USB A メス - microB オス
オス形状micro B
メス形状USB A
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
スマートフォン 変換アダプタ OTG (HOST) 対応 水平90度 LEFT向き
オス形状micro B (L型)
メス形状USB (OTG対応) A
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
2x USB-A オス コネクタ
1x USB Mini-B オス コネクタ
USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色ブラック
質量(g)97
ケーブル長(m)1.8
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2
保存温度(℃)-10~30
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。