変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス
機能ARC対応/3D対応
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度4K2K対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など
プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキプラグ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10.2Gbps
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
オス形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用
幅(mm)20
色グレー/ブラック
高さ(mm)11
コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
プラグ金メッキ
最大解像度8K 60Hz(7680×4320)
保証期間ライフタイム
保存温度範囲(℃)0~50
シールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールド
データ転送速度最大48Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換
導体数19
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材
使用湿度範囲(%RH)0~85
オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIケーブルです。高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現します。高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応しているほか、100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、Premium HDMI ケーブル規格認証済みのHDMIケーブルです。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス)
対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
機能HEC、ARC対応
プラグ金メッキ
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)18
対応解像度最大4K(4096×2160)60Hz
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
本製品は、8K/60Hz・4K/120Hzの映像高速伝送に対応したHDMIケーブルです。
Ultra High Speed HDMI規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し
超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。
PS5、8K対応TV/レコーダー、ゲーミングPC におススメの高品質モデルとなります。
48Gbps伝送対応
最大48Gbpsの転送に対応した、8KTVや8Kレコーダー・PS5(4K 120Hz)に最適なHDMIケーブルです。
DHDR対応
従来のHDRと比較して、フレーム単位で明るさの上限値をダイナミックに変化できるため
明るいシーン、暗いシーンの表現力が向上します。
金メッキプラグを採用
サビに強い金メッキプラグを採用。長期使用でも安定した映像伝送を実現しています。
eARC
コネクタ部にeARCの表示がある機器同士をつなぐと、非圧縮の5.1ch/7.1chやHDオーディオを
伝送することができます。
プラグ形状 :HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
保証期間 :6ヵ月
※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。
色ブラック
質量(g)約126
使用温度範囲(℃)0~40
規格Ultra High Speed HDMI Cable認証
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)
保証期間6ヶ月
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
対応解像度8K(60Hz)/ 4K(120Hz)/ 2K 対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。